Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS B6000-UL 3/8 Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3/8 ιντσών, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BZ2VBD 0393035

WATTS B6000-UL 3/8 Σφαιρική Βαλβίδα, Εισαγωγή 3/8 ιντσών, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BZ2VBD Μοντέλο: B6000-UL 3/8Σταυρός: 0393035
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
€94.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΟχι
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Θερμ.450 βαθμοί F
Αρ. ΣειράB6000
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Τύπος θύραςΑρχικό
Υλικό καθίσματοςDurafill και Uniseal
Υλικό άξοναΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Ροπή60
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουΕνισχυμένο PTFE από γυαλί
WOG (PSI)600 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225

Λεπτομέρειες:

Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3/8 ίντσας, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοπήΣυναρμολογημένοΥλικό μπάλαςΥλικό σώματοςΤύπος ελέγχουΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΥλικό καθίσματοςΤιμή
WATTS B6000M2-UL-MASS 2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 2 ιντσών, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BZ7VEL 0405719 B6000M2-UL-MASS 2250ΟχιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΧαλκίΛαβή μοχλού2"2"Durafill και Uniseal€370.21
WATTS B6000M2-UL 1 1/2 Ball Valve, 1 1/2 Inch Int, 450 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi | BZ7VEM 0405771 B6000M2-UL 1 1/2200ΟχιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΧάλκινοΛαβή μοχλού1-1 / 2 "1-1 / 2 "Ντουραφίλ€190.37
WATTS B6000M2-UL-MASS 3/4 Ball Valve, 3/4 Inch Int, 450 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi | BZ9VEJ 0898355 B6000M2-UL-MASS 3/490ΟχιΟρείχαλκοςΧάλκινοΛαβή μοχλού3 / 4 "3 / 4 "Durafill και Uniseal€106.60
WATTS B6000M2-AD 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BZ9VEK 0898152 B6000M2-AD 1150ΝαιΟρείχαλκοςΧάλκινοΛαβή μοχλού κλειδώματος1"1"Durafill και Uniseal€159.35
WATTS B6000M2-UL 3/4 Ball Valve, 3/4 Inch Int, 450 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi | CA8HLV 0896874 B6000M2-UL 3/490ΟχιΟρείχαλκοςΧάλκινοΛαβή μοχλού3 / 4 "3 / 4 "Durafill και Uniseal€92.36
WATTS B6000-UL-MASS 1/2 Ball Valve, 1/2 Inch Int, 450 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi | CB2RKT 0392560 B6000-UL-MASS 1/260ΟχιΟρείχαλκοςΧάλκινοΛαβή μοχλού1 / 2 "1 / 2 "Ντουραφίλ€76.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS B6000-UL 3/8 Σφαιρική Βαλβίδα, Εισαγωγή 3/8 ιντσών, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi
€94.33 /μονάδα