WATTS 994RPDA-OSY-GPM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | CA7YUT 0438253

WATTS 994RPDA-OSY-GPM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Στοιχείο: CA7YUT Μοντέλο: 994RPDA-OSY-GPM 3Σταυρός: 0438253
€8,006.84 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό δίσκουΚαουτσούκ
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου3"
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήGPM
Αρ. Σειρά994 RPDA
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εξόδου3"
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΒαλβίδα στο αξεσουάρ
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εξόδουΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος βαλβίδαςΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Τιμή
WATTS 994RPDA-OSY-GXG-CFM 2 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7MMK 0438618 994RPDA-OSY-GXG-CFM 2 1/2Αυλακωτή άρθρωση-2-1 / 2 "Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΑυλακωτή άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F€7,712.38
RFQ
WATTS 994RPDA-OSY-GXF-CFM 2 1/2 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BZ7MML 0438619 994RPDA-OSY-GXF-CFM 2 1/2Φλάντζα άρθρωση-2-1 / 2 "Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΑυλακωτή άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F€7,206.30
RFQ
WATTS 994RPDA-OSY-GXG-GPM 2 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7MMM 0438621 994RPDA-OSY-GXG-GPM 2 1/2Αυλακωτή άρθρωση-2-1 / 2 "Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΑυλακωτή άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F€7,712.38
RFQ
WATTS 994RPDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, με φλάντζα, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BZ7MMN 0438620 994RPDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2Αυλακωτή άρθρωση-2-1 / 2 "Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F€7,206.30
RFQ
WATTS 994RPDA-OSY-GXF-GPM 2 1/2 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BZ7MMP 0438622 994RPDA-OSY-GXF-GPM 2 1/2Φλάντζα άρθρωση-2-1 / 2 "Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΑυλακωτή άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F€7,206.30
RFQ
WATTS 994RPDA-OSY-FXG-GPM 2 1/2 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, με φλάντζα, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BZ7MMQ 0438623 994RPDA-OSY-FXG-GPM 2 1/2Αυλακωτή άρθρωση-2-1 / 2 "Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F€7,206.30
RFQ
WATTS 994RPDA-OSY-GXG-CFM 3 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7MMR 0438624 994RPDA-OSY-GXG-CFM 3Αυλακωτή άρθρωση-3"Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΑυλακωτή άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F€8,566.17
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 994RPDA-OSY-GPM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας
€8,006.84 /μονάδα