WATTS 994-DNRS 6 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Είδος: CC7UUV Μοντέλο: 994-DNRS 6Σταυρός: 0439403
€12,216.67 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό δίσκουΚαουτσούκ
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου6"
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. Σειρά994
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εξόδου6"
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚατασκευασμένο πλαστικό
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΒαλβίδα στο αξεσουάρ
Τύπος βαλβίδαςΒαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσης

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος βαλβίδαςΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΣύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΧαρακτηριστικάΤιμή
WATTS 994-NRS 2 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ8ZZW 0437800 994-NRS 2 1/2Βαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσηςΦλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωσηΦλάντζα άρθρωση2-1 / 2 "Φλάντζα άρθρωσηΒαλβίδα στο αξεσουάρ€5,546.06
RFQ
WATTS 994-OSY 2 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ8ZZX 0437801 994-ΟΣΥ 2 1/2Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωσηΦλάντζα άρθρωση2-1 / 2 "Φλάντζα άρθρωσηΕργαλειοθήκη€5,927.80
RFQ
WATTS 994-LF 2 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Περιστρεφόμενος σύνδεσμος, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ8ZZY 0437802 994-LF 2 1/2Χωρίς βαλβίδα διακοπήςΠεριστρεφόμενη άρθρωση2 1 / 2 "Περιστρεφόμενη άρθρωση-2-1 / 2 "-Εργαλειοθήκη€4,366.70
RFQ
WATTS 994-NRS 3 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ8ZZZ 0437804 994-NRS 3Βαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσηςΦλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωσηΦλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωσηΒαλβίδα στο αξεσουάρ€6,262.24
RFQ
WATTS 994-OSY 3 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ9AAA 0437805 994-ΟΣΥ 3Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωσηΦλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωσηΕργαλειοθήκη€6,892.62
RFQ
WATTS 994-LF 3 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ9AAB 0437806 994-LF 3Χωρίς βαλβίδα διακοπήςΦλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωση-3"-Βαλβίδα στο αξεσουάρ€4,967.45
RFQ
WATTS SR994-OSY-SS 4 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | CA7YTR 0438126 SR994-OSY-SS 4Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωση-4"-Βαλβίδα στο αξεσουάρ€10,500.21
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 994-DNRS 6 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας
€12,216.67 /μονάδα