WATTS 957Z-DOSY 2 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, ανοξείδωτος χάλυβας

Είδος: CC3MLM Μοντέλο: 957Z-DOSY 2 1/2Σταυρός: 0113048
€7,660.57 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΜοτίβο Z
Τύπος σώματοςΖ-μοτίβο
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου2 1 / 2 "
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. Σειρά957
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου2-1 / 2 "
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, ανοξείδωτος χάλυβας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος βαλβίδαςΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΧαρακτηριστικάΤιμή
WATTS 957Z-OSY 2 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XMD 0111596 957Ζ-ΟΣΥ 2 1/2Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών2-1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F2-1 / 2 "Βαλβίδα στο αξεσουάρ€6,780.14
RFQ
WATTS 957Z-OSY 3 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XMF 0111597 957Ζ-ΟΣΥ 3Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών3"Φλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F3"Βαλβίδα στο αξεσουάρ€7,406.07
RFQ
WATTS 957Z-OSY 4 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XMG 0111598 957Ζ-ΟΣΥ 4Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών4"Φλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F4"Βαλβίδα στο αξεσουάρ€9,005.66
RFQ
WATTS 957Z-OSY 6 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XMH 0111599 957Ζ-ΟΣΥ 6Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών6"Φλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F6"Βαλβίδα στο αξεσουάρ€14,532.44
RFQ
WATTS 957Z-OSY 8 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XMJ 0111600 957Ζ-ΟΣΥ 8Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών8"Φλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F8"Βαλβίδα στο αξεσουάρ€22,206.74
RFQ
WATTS 957Z-OSY 10 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 10 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XMK 0111601 957Ζ-ΟΣΥ 10Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών10 "Φλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F10 "Βαλβίδα στο αξεσουάρ€26,324.19
RFQ
WATTS 957Z-NRS 2 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XMV 0111614 957Z-NRS 2 1/2Βαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσης2-1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F2-1 / 2 "Βαλβίδα στο αξεσουάρ€4,609.37
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 957Z-DOSY 2 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, ανοξείδωτος χάλυβας
€7,660.57 /μονάδα