WATTS 957NRPDA-BFG-CFM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | CB4ATF 0111659

WATTS 957NRPDA-BFG-CFM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Είδος: CB4ATF Μοντέλο: 957NRPDA-BFG-CFM 6Σταυρός: 0111659
€14,356.38 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΜοτίβο N
Τύπος σώματοςΝ-μοτίβο
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγεθος εισόδου6"
Τύπος εισόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήCFM
Αρ. Σειρά957 RPDA
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγεθος εξόδου6"
Τύπος εξόδουΑυλακωτή άρθρωση
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΒαλβίδα πεταλούδας που λειτουργεί με εργαλεία

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΧαρακτηριστικάΤύπος βαλβίδαςΤιμή
WATTS 957NRPDA-DOSY-CFM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BY8WCK 0113103 957NRPDA-DOSY-CFM 88"110 βαθμοί F12.06 Μπαρ33 βαθμοί F8"Βαλβίδα στο αξεσουάρΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€20,384.97
RFQ
WATTS 957NRPDA-DOSY-GPM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτή άρθρωση, μέγεθος 8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BY8WCL 0113104 957NRPDA-DOSY-GPM 88"110 βαθμοί F12.06 Μπαρ33 βαθμοί F8"Βαλβίδα στο αξεσουάρΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€20,384.97
RFQ
WATTS 957NRPDA-DOSY-LM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BY8WCQ 0113108 957NRPDA-DOSY-LM 88"110 βαθμοί F12.06 Μπαρ33 βαθμοί F8"Βαλβίδα στο αξεσουάρΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€20,274.79
RFQ
WATTS 957NRPDA-OSY-CFM 2 1/2 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BZ7XNN 0111632 957NRPDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "110 βαθμοί F12.06 Μπαρ33 βαθμοί F2-1 / 2 "Βαλβίδα στο αξεσουάρΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€6,266.67
RFQ
WATTS 957NRPDA-OSY-CFM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XNQ 0111633 957NRPDA-OSY-CFM 33"110 βαθμοί F12.06 Μπαρ33 βαθμοί F3"Βαλβίδα στο αξεσουάρΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€6,812.69
RFQ
WATTS 957NRPDA-OSY-CFM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 4 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XNR 0111634 957NRPDA-OSY-CFM 44"110 βαθμοί F12.06 Μπαρ33 βαθμοί F4"Βαλβίδα στο αξεσουάρΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€9,384.46
RFQ
WATTS 957NRPDA-OSY-CFM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XNT 0111635 957NRPDA-OSY-CFM 66"110 βαθμοί F12.06 Μπαρ33 βαθμοί F6"Βαλβίδα στο αξεσουάρΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€13,995.32
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 957NRPDA-BFG-CFM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, αυλακωτός σύνδεσμος, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας
€14,356.38 /μονάδα