WATTS 957N-OSY 8 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XMC 0111594

WATTS 957N-OSY 8 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Στοιχείο: BZ7XMC Μοντέλο: 957N-OSY 8Σταυρός: 0111594
€22,206.74 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματοςΝ-μοτίβο
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου8"
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.110 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση12.1 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. Σειρά957
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου8"
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΒαλβίδα στο αξεσουάρ
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος βαλβίδαςΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΧαρακτηριστικάΤιμή
WATTS 957N-OSY 2 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, ανοξείδωτος χάλυβας | BY4TAR 0111590 957Ν-ΟΣΥ 2 1/2Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά2-1 / 2 "Εργαλειοθήκη€6,780.14
RFQ
WATTS 957N-OSY 3 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BY4TAT 0111591 957Ν-ΟΣΥ 3Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών3"Φλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά3"Εργαλειοθήκη€7,406.07
RFQ
WATTS 957N-OSY 4 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XLZ 0111592 957Ν-ΟΣΥ 4Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών4"Φλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F4"Βαλβίδα στο αξεσουάρ€9,005.66
RFQ
WATTS 957N-OSY 6 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XMB 0111593 957Ν-ΟΣΥ 6Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών6"Φλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F6"Βαλβίδα στο αξεσουάρ€14,532.44
RFQ
WATTS 957N-OSY 10 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 10 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XME 0111595 957Ν-ΟΣΥ 10Εξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών10 "Φλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F10 "Βαλβίδα στο αξεσουάρ€26,324.19
RFQ
WATTS 957N-NRS 3 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XMN 0111609 957N-NRS 3Βαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσης3"Φλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F3"Βαλβίδα στο αξεσουάρ€5,383.27
RFQ
WATTS 957N-NRS 2 1/2 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 2 1/2 ίντσας, ανοξείδωτος χάλυβας | BZ7XMP 0111608 957N-NRS 2 1/2Βαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσης2-1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F2-1 / 2 "Βαλβίδα στο αξεσουάρ€4,609.37
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 957N-OSY 8 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας
€22,206.74 /μονάδα