Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 911-M3 Comb Fill Valve / backflow Preventor 1 / 2in | AG6RHV 46A967

WATTS 911-M3 Comb Fill Valve/Preventor Backflow 1/2in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RHV Μοντέλο: 911-M3Σταυρός: 46A967

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€283.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα τροφοδοσίας λέβητα με παρεμπόδιση Backflow
Εύρος ρύθμισης10 έως 25 psi
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Τύπος σύνδεσηςFNPT και NPT Union
Ύψος5.25 "
Μήκος8.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.212 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.431
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)13.34
Πλάτος πλοίου (cm)7.46
Κωδικός ΕΣ8481301090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΕίδοςΤιμή
WATTS 911S-M3 Βαλβίδα πλήρωσης και αποτροπή ροής, Μέγεθος εισόδου 1/2 ίντσας, 6.9 Bar | AG6RHW 46A968 / 386461 911S-Μ3ΟρείχαλκοςFNPT x Ένωση ιδρώταΒαλβίδα τροφοδοσίας λέβητα με παρεμπόδιση Backflow€231.95
Βαλβίδα τροφοδοσίας λέβητα WATTS 1/2 B911T-M3 (W/PRESS) με παρεμποδιστή αντίστροφης ροής, μέγεθος 1/2 ίντσας, μήκος 8 1/2 ίντσας | CU9TVH 793HP1 1/2 B911T-M3 (W/PRESS)--Αποτροπή ροής€504.47
Βαλβίδα τροφοδοσίας λέβητα WATTS 1/2 BD911S με αντιρροή, μέγεθος 1/2 ίντσας, μήκος 8 ίντσες, ύψος 7 ίντσες | CU9TVJ 793HN9 1/2 BD911S--Αποτροπή ροής€508.87
Βαλβίδα τροφοδοσίας λέβητα WATTS 1/2 BD911T με αντιρροή, μέγεθος 1/2 ίντσας, μήκος 8 ίντσες, ύψος 7 ίντσες | CU9TVK 793HP0 1/2 BD911T--Αποτροπή ροής€508.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 911-M3 Comb Fill Valve/Preventor Backflow 1/2in
€283.55 /μονάδα