Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 8B Brass Vacuum Breaker, 3/4 Inch GHT, 125 psi | AE7QZW 6A766

WATTS 8B Brass Vacuum Breaker, 3/4 Inch GHT, 125 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7QZW Μοντέλο: 8BΣταυρός: 6A766
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
€32.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κενού
Τύπος σύνδεσηςΓκ
Ύψος1.5 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Πίεση125 psi
ΣφραγίστεΚαουτσούκ
Μέγεθος3 / 4 "
Θερμ. Εύρος180 βαθμοί F
Πλάτος1.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βαλβίδα ανακούφισης κενού ιδανική για χρήση σε νεροχύτες, πισίνες, δεξαμενές φωτογράφησης, μπανιέρες πλυντηρίων, ράφια πλυσίματος, γαλακτοκομικές εγκαταστάσεις και μαρίνες
    • Αποτρέπει την αντίστροφη ροή μολυσμένου νερού σε πόσιμες γραμμές τροφοδοσίας
    • Ρυθμιζόμενη βίδα για εγκατάσταση ανθεκτική σε παραβιάσεις
    • Ελαστικό διάφραγμα και διάταξη δίσκου για θετικό κλείσιμο
    • Μόλις εγκατασταθεί, το sillcock δεν είναι αφαιρούμενο αλλά επιτρέπει την αποστράγγιση
    • Επιτρέπει την προσάρτηση φορητών ελαστικών κυλίνδρων σε βρύσες με σπείρωμα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤιμή
WATTS 8BC Συσκευή σκούπας 3/4 ίντσας Ght 125 Psi | AE9QKY 6LL79 8BCΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος€58.70
WATTS 8BI Σύνδεση σωλήνα διακόπτη ηλεκτρικής σκούπας, μέγεθος 3/4 ίντσας, ορείχαλκος | AE9QKZ 6LL80 / 953251 8BIΟρείχαλκος€20.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 8B Brass Vacuum Breaker, 3/4 Inch GHT, 125 psi
€32.46 /μονάδα