Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 800M4QT-1 Anti-Siphon Vacuum Breaker, Angle, Female Thread, NPT, Size 1 Inch, Bronze | AB3BGE 1RCZ8

WATTS 800M4QT-1" Anti-Siphon Vacuum Breaker, Angle, Female Thread, NPT, Μέγεθος 1 Inch, Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3BGE Μοντέλο: 800M4QT-1 "Cross Ref: 1RCZ8
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
€274.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποτροπή ροής αντι-σιφόν
Σώμα τελειώνειΧάλκινο
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςΓωνία
σύνδεσηNPT
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Ύψος5.375 "
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μήκος5.375 "
Μέγιστη. Πίεση180 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση10.3 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. Σειρά800M4QT
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό καθίσματοςΚατασκευασμένο πλαστικό
Μέγεθος1"
ΣουρωτήριΟχι
Θερμ. Εύρος33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Τύπος νημάτωνNPT
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΒαλβίδα στροφών τέταρτης στροφής
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.47
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΥλικό σώματοςσύνδεσηΜέγεθοςΘερμ. ΕύροςΠλάτοςΎψοςΜέγεθος εισόδουΤιμή
WATTS 800M4QT3/4" Anti-Siphon Sucuum Breaker, Angle, Female Thread, NPT, Size 3/4 Inch, Bronze | AB3BGC 1RCZ6 800M4QT3 / 4 "3 / 4 "ΧαλκίNPT3 / 4 "33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F6.25 "5"3 / 4 "€246.93
WATTS 1/2 LF 008PCQT-1/2 "Anti-Siphon Backflow Preventer 008 | AE3JGV 5DMH7 1/2 LF 008PCQT-1/2"-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοIPS1 / 2 "33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F2"--€878.68
WATTS 3/4 LF 008PCQT-3/4 "Anti-Siphon Backflow Preventer 008 | AE3JGW 5DMH8 3/4 LF 008PCQT-3/4"-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοIPS3 / 4 "33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F2"--€820.01
WATTS 1 LF 008PCQT-1 "Anti-Siphon Backflow Preventer 008 | AE3JGX 5DMH9 1 LF 008PCQT-1 "-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοIPS1"33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F2"--€875.66
WATTS 3/4 LF 800M4QT3/4 "Anti-Siphon Backflow Preventer 800 | AE3JHE 5DMJ6 3/4 LF 800M4QT3/4"-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοFIP3 / 4 "33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F2.25 "6.5 "-€303.53
WATTS 1 LF 800M4QT-1 "Anti-Siphon Backflow Preventer 800 | AE3JHF 5DMJ7 1 LF 800M4QT-1 "-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοFIP1"33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F3.437 "7.5 "-€305.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 800M4QT-1" Anti-Siphon Vacuum Breaker, Angle, Female Thread, NPT, Μέγεθος 1 Inch, Bronze
€274.16 /μονάδα