WATTS 800M4-FR 1 1/2 Resistant Pressure Cuum Breaker, 1 1/2 Inch Size, Bronze | CC6ZPF 0388017

WATTS 800M4-FR 1 1/2 Ανθεκτικός διακόπτης υποπίεσης, Μέγεθος 1 1/2 ίντσας, Χάλκινος

Είδος: CC6ZPF Μοντέλο: 800M4-FR 1 1/2Σταυρός: 0388017
€838.13 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κενού πίεσης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΔιακόπτης κενού
Σώμα τελειώνειΧάλκινο
Υλικό σώματοςΧαλκί
Μοτίβο σώματοςΓωνία
Τύπος σώματοςΓωνία
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση150 psi
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. Σειρά800M4FR
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1-1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό καθίσματοςΚατασκευασμένο πλαστικό
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος νημάτωνNPT
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΒαλβίδα στροφών τέταρτης στροφής

Λεπτομέρειες:

Ανθεκτικό διακόπτη κενού πίεσης, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, μπρούτζος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος εξόδουΥλικό καθίσματοςΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤιμή
WATTS 800M4FR 1 Ανθεκτικός διακόπτης κενού πίεσης, Μέγεθος 1 ίντσας, Χάλκινος | BY7JYJ 0388015 800M4FR 11"-1"Γυναίκα με σπείρωμαΚατασκευασμένο πλαστικόΓυναίκα με σπείρωμα140 βαθμοί F10.3 Μπαρ€232.55
RFQ
WATTS 800M4FR 3/4 Resistant Pressure Cuum Breaker, 3/4 Inch Size, Bronze | CA4WJB 0388014 800M4FR 3/43 / 4 "-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαΚατασκευασμένο πλαστικόΓυναίκα με σπείρωμα140 βαθμοί F10.3 Μπαρ€210.32
RFQ
WATTS U800M4-FR 1 Ανθεκτικό διακόπτη κενού πίεσης, μέγεθος 1 ίντσας, μπρούτζος | CC6ZPC 0388008 U800M4-FR 11"Γυναίκα με σπείρωμα1"Ένωση ΈνωσηπλαστικόςΓυναίκα με σπείρωμα140 μοίρες φά150 psi€381.02
RFQ
WATTS U800M4-FR 3/4 Ανθεκτικός διακόπτης κενού πίεσης, Μέγεθος 3/4 ιντσών, Χάλκινος | CC6ZPE 0388007 U800M4-FR 3/43 / 4 "-3 / 4 "Ένωση ΈνωσηπλαστικόςΓυναίκα με σπείρωμα140 βαθμοί F10.3 Μπαρ€365.51
RFQ
WATTS 800M4FR 1/2 Resistant Pressure Cuum Breaker, 1/2 Inch Size, Bronze | CC6ZPG 0388013 800M4FR 1/21 / 2 "Γυναίκα με σπείρωμα1 / 2 "Γυναίκα με σπείρωμαΚατασκευασμένο πλαστικόΓυναίκα με σπείρωμα140 μοίρες φά150 psi€272.69
RFQ
WATTS 800M4-FR 2 Ανθεκτικός διακόπτης κενού πίεσης, μέγεθος 2 ιντσών, μπρούτζος | CC6ZPJ 0388018 800M4-FR 22"Γυναίκα με σπείρωμα2"Γυναίκα με σπείρωμαπλαστικόςΓυναίκα με σπείρωμα140 μοίρες φά150 psi€936.66
RFQ
WATTS 800M4-FR 1 1/4 Resistant Pressure Cuum Breaker, 1 1/4 Inch Size, Bronze | CC6ZPR 0388016 800M4-FR 1 1/41-1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα1 1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαπλαστικόςΓυναίκα με σπείρωμα140 μοίρες φά150 psi€732.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 800M4-FR 1 1/2 Ανθεκτικός διακόπτης υποπίεσης, Μέγεθος 1 1/2 ίντσας, Χάλκινος
€838.13 /μονάδα