WATTS 77S1 3 Wye Strainer, Inlet Size 3 Inch, Screen Size 3/64, WOG 400 Psi | BY9JAA 0220085

WATTS 77S1 3 Wye Strainer, Inlet Size 3 Inch, Screen Size 3/64, WOG 400 Psi

Στοιχείο: BY9JAA Μοντέλο: 77S1 3Σταυρός: 0220085
€388.35 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Τύπος σώματοςWye
Υλικό κάλυψηςΜαντεμένια
ΕξώφυλλοΠατημένο με βύσμα κλεισίματος
Υλικό φλάντζαςNBR γεμάτο με ίνες
Μέγεθος εισόδου3"
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Αρ. Σειρά77SI
Μέγεθος εξόδου3"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό πρίζαςΜαντεμένια
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνηςΜαρ-64
ΣουρωτήριWye
WOG (PSI)400 Psi

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 77S1 3 Wye Strainer, Inlet Size 3 Inch, Screen Size 3/64, WOG 400 Psi
€388.35 /μονάδα