WATTS 77F-DI-250 12 Wye Strainer, Inlet Size 12 Inch, Λειτουργεί σε 208 Degrees C, WOG 500 Psi | BY7JBG 0823047

WATTS 77F-DI-250 12 Wye Strainer, Μέγεθος εισόδου 12 ίντσες, Λειτουργία στους 208 βαθμούς C, WOG 500 Psi

Είδος: BY7JBG Μοντέλο: 77F-DI-250 12Σταυρός: 0823047
€16,946.06 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Υλικό σώματοςΌλκιμος σίδηρος
Τύπος σώματοςWye
Υλικό μπουλονιώνΆνθρακα
Υλικό κάλυψηςΌλκιμος σίδηρος
ΕξώφυλλοΠατημένο με βύσμα κλεισίματος
Υλικό φλάντζαςΜαντεμένια
Υλικό φλάντζαςγραφίτης
Μέγεθος εισόδου12 "
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.208 βαθμός Γ
Αρ. Σειρά77F-DI-250
Ελάχ. Θερμ.-20 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου12 "
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό πρίζαςΜαντεμένια
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης01-Αυγ
ΣουρωτήριWye
WOG (PSI)500 Psi

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 77F-DI-250 12 Wye Strainer, Μέγεθος εισόδου 12 ίντσες, Λειτουργία στους 208 βαθμούς C, WOG 500 Psi
€16,946.06 /μονάδα