WATTS 777M1-100 1/4 Wain Strainer, Inlet Size 1/4 Inch, Μέγ. Πίεση 27.6 Bar, WOG 400 Psi | BY6DYF 0384761

WATTS 777M1-100 1/4 Wye Strainer, Inlet Size 1/4 Inch, Max. Πίεση 27.6 Bar, WOG 400 Psi

Στοιχείο: BY6DYF Model: 777M1-100 1/4Σταυρός: 0384761
€144.33 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςWye
Υλικό κάλυψηςΟρείχαλκος
ΕξώφυλλοΔεν έχει κτυπηθεί
Υλικό φλάντζαςEPDM
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.178 βαθμός Γ
Μέγιστη. Πίεση27.6 Μπαρ
Αρ. Σειρά777
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Βαθμός πίεσης27.6 Bar στους 99 βαθμούς C / 8.6 bar στους 178 βαθμούς C
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης100 ΜΕΣΗ
ΣουρωτήριWye
WOG (PSI)400 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 777M1-100 1/4 Wye Strainer, Inlet Size 1/4 Inch, Max. Πίεση 27.6 Bar, WOG 400 Psi
€144.33 /μονάδα