WATTS 774-NRS 8 Double Check Valve Assembly, Non Rising Stem Gate Valve, 8 Inch Size | BZ9AAW 0438024

WATTS 774-NRS 8 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους που δεν ανεβαίνει, μέγεθος 8 ιντσών

Είδος: BZ9AAW Μοντέλο: 774-NRS 8Σταυρός: 0438024
€15,673.33 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου8"
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. Σειρά774
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εξόδου8"
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΒαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσης

Λεπτομέρειες:

Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους που δεν ανεβαίνει, μέγεθος 8 ιντσών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος εξόδουΤύπος βαλβίδαςΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤιμή
WATTS 774-LF 12 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, χωρίς βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 12 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | BY4JBY 0438082 774-LF 1212 "Φλάντζα άρθρωση12 "-Χωρίς βαλβίδα διακοπήςΦλάντζα άρθρωση110 μοίρες φά175 PSI€20,979.67
RFQ
WATTS 774-DNRS 2 1/2 Διπλή διάταξη βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους που δεν ανεβαίνει, μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BZ7MNM 0439300 774-DNRS 2 1/22-1 / 2 "-2-1 / 2 "Φλάντζα άρθρωσηΒαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσηςΦλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ€4,530.96
RFQ
WATTS 774-DNRS 3 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους που δεν ανεβαίνει, μέγεθος 3 ιντσών | BZ7MNN 0439301 774-DNRS 33"-3"Φλάντζα άρθρωσηΒαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσηςΦλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ€4,976.35
RFQ
WATTS 774-DNRS 4 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους που δεν ανεβαίνει, μέγεθος 4 ιντσών | BZ7MNP 0439302 774-DNRS 44"-4"Φλάντζα άρθρωσηΒαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσηςΦλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ€5,210.14
RFQ
WATTS 774-DNRS 6 Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους χωρίς ανερχόμενο, μέγεθος 6 ιντσών | BZ7MNQ 0439303 774-DNRS 66"-6"Φλάντζα άρθρωσηΒαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσηςΦλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ€8,364.93
RFQ
WATTS 774-DNRS 8 Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους χωρίς ανερχόμενο, μέγεθος 8 ιντσών | BZ7MNR 0439304 774-DNRS 88"-8"Φλάντζα άρθρωσηΒαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσηςΦλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ€16,768.61
RFQ
WATTS 774-DNRS 10 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους που δεν ανεβαίνει, μέγεθος 10 ιντσών | BZ7MNT 0439305 774-DNRS 1010 "-10 "Φλάντζα άρθρωσηΒαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσηςΦλάντζα άρθρωση110 βαθμοί F12.1 Μπαρ€22,315.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 774-NRS 8 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους που δεν ανεβαίνει, μέγεθος 8 ιντσών
€15,673.33 /μονάδα