WATTS 757NDCDA-OSY-GPM 8 Double Check Detector Assembly, N Pattern, Flanged Joint, 8 Inch Size | BY4RZQ 0111566

WATTS 757NDCDA-OSY-GPM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών

Είδος: BY4RZQ Μοντέλο: 757NDCDA-OSY-GPM 8Σταυρός: 0111566
€21,673.95 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΜοτίβο N
Τύπος σώματοςΝ-μοτίβο
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου8"
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήGPM
Αρ. Σειρά757DCDA
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εξόδου8"
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚατασκευασμένο πλαστικό
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος εξόδουΤύπος βαλβίδαςΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤιμή
WATTS 757NDCDA-OSY-CFM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών | BY4RZE 0111557 757NDCDA-OSY-CFM 33"Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€7,821.87
RFQ
WATTS 757NDCDA-OSY-CFM 2 1/2 Διπλός Έλεγχος Συγκρότημα ανιχνευτή, Μοτίβο N, Φλάντζα, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BY4RZF 0111556 757NDCDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€7,431.21
RFQ
WATTS 757NDCDA-OSY-CFM 4 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών | BY4RZG 0111558 757NDCDA-OSY-CFM 44"Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€9,152.16
RFQ
WATTS 757NDCDA-OSY-CFM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών | BY4RZH 0111560 757NDCDA-OSY-CFM 88"Φλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€21,673.95
RFQ
WATTS 757NDCDA-OSY-CFM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών | BY4RZJ 0111559 757NDCDA-OSY-CFM 66"Φλάντζα άρθρωση6"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€12,710.92
RFQ
WATTS 757NDCDA-OSY-CFM 10 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, αρμός με φλάντζα, μέγεθος 10 ιντσών | BY4RZK 0111561 757NDCDA-OSY-CFM 1010 "Φλάντζα άρθρωση10 "Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€24,500.93
RFQ
WATTS 757NDCDA-OSY-GPM 3 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 3 ιντσών | BY4RZL 0111563 757NDCDA-OSY-GPM 33"Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωσηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγώνΦλάντζα άρθρωση140 μοίρες φά175 PSI€7,821.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 757NDCDA-OSY-GPM 8 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών
€21,673.95 /μονάδα