WATTS 757N-DCDA-DOSY-LM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών

Είδος: CC3MLH Μοντέλο: 757N-DCDA-DOSY-LM 6Σταυρός: 0113037
€14,230.59 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΜοτίβο N
Τύπος σώματοςΝ-μοτίβο
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου6"
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγιστη. Θερμ.140 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. Σειρά757DCDA
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εξόδου6"
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚατασκευασμένο πλαστικό
ΣουρωτήριΟχι
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Θερμ.Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣύνδεση εισόδουΣύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΧαρακτηριστικάΤύπος βαλβίδαςΤιμή
WATTS 757N-DOSY 6 Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, εξωτερικό στέλεχος και βαλβίδα πύλης ζυγού, μέγεθος 6 ιντσών | BY4JFA 0113007 757Ν-ΔΟΣΥ 633 μοίρες φάΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχουΦλάντζα άρθρωσηΦλάντζα άρθρωση6"Φλάντζα άρθρωσηΕργαλειοθήκηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€11,783.12
RFQ
WATTS 757N-DOSY 4 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, εξωτερική βαλβίδα στελέχους και πύλη ζυγού, μέγεθος 4 ιντσών | BY4JFB 0113006 757Ν-ΔΟΣΥ 433 μοίρες φάΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχουΑυλακωτή άρθρωσηΦλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωσηΕργαλειοθήκηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€7,366.13
RFQ
WATTS 757N-DOSY 2 Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας ελέγχου 1/2, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, από ανοξείδωτο χάλυβα | BY4JFG 0113004 757Ν-ΔΟΣΥ 2 1/233 μοίρες φάΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχουΦλάντζα άρθρωσηΦλάντζα άρθρωση2-1 / 2 "Φλάντζα άρθρωσηΕργαλειοθήκηΕξωτερική βαλβίδα πυλών και ζυγών€5,565.27
RFQ
WATTS 757N-DNRS 4 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους που δεν ανεβαίνει, μέγεθος 4 ιντσών | BY4MLM 0792256 757N-DNRS 433 μοίρες φάΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχουΦλάντζα άρθρωσηΦλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωσηΕργαλειοθήκηΒαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσης€13,912.44
RFQ
WATTS 757N-DNRS 3 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους που δεν ανεβαίνει, μέγεθος 3 ιντσών | BY4MLN 0792255 757N-DNRS 333 μοίρες φάΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχουΦλάντζα άρθρωσηΦλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωσηΕργαλειοθήκηΒαλβίδα πύλης μη ανερχόμενης μίσθωσης€11,136.49
RFQ
WATTS 757N-BFG 4 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πεταλούδας με γρανάζια, μέγεθος 4 ιντσών | BY4RYP 0111542 757N-BFG 433 μοίρες φάΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχουΑυλακωτή άρθρωσηΑυλακωτή άρθρωση4"Αυλακωτή άρθρωσηΕργαλειοθήκηΒαλβίδα πεταλούδας που λειτουργεί με εργαλεία€6,867.44
RFQ
WATTS 757N-BFG 6 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πεταλούδας με γρανάζια, μέγεθος 6 ιντσών | BY4RYQ 0111543 757N-BFG 633 μοίρες φάΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχουΦλάντζα άρθρωσηΦλάντζα άρθρωση6"Φλάντζα άρθρωσηΕργαλειοθήκηΒαλβίδα πεταλούδας που λειτουργεί με εργαλεία€10,785.77
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 757N-DCDA-DOSY-LM 6 Συγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μοτίβο N, σύνδεσμος με φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών
€14,230.59 /μονάδα