WATTS 719-LF 1 1/4 Διπλή διάταξη βαλβίδας αντεπιστροφής, Inline, μέγεθος 1 1/4 ίντσας, χάλκινο

Είδος: CC4MNU Μοντέλο: 719-LF 1 1/4Σταυρός: 0064233
€697.70 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου1-1 / 4 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση12.1 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. Σειρά719
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου1-1 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό καθίσματοςΚατασκευασμένο πλαστικό
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος νημάτωνεπέκταση ftp
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς βαλβίδα διακοπής

Λεπτομέρειες:

Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, Inline, Μέγεθος 1 1/4 ίντσας, Χάλκινο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση εξόδουΥλικό δίσκουΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος νημάτωνΤύπος βαλβίδαςΜέγεθος εισόδουΤύπος νήματος εισόδουΤιμή
WATTS 719QT 2 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας ελέγχου, εν σειρά, σφαιρική βαλβίδα περιστροφής τετάρτου, Μέγεθος 2 ιντσών | BY4AWR 0062765 719QT 2Γυναίκα με σπείρωμαΣιλικόνηΓυναίκα με σπείρωμα2"NPTΒαλβίδα στροφών τέταρτης στροφής2"NPT€920.64
RFQ
WATTS 719QTS 3/4 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, εν σειρά, σφαιρική βαλβίδα περιστροφής τετάρτου, Μέγεθος 3/4 ίντσας | BY4AWV 0062767 719QTS 3/4-Σιλικόνη-3 / 4 "NPTΒαλβίδα στροφών τέταρτης στροφής3 / 4 "-€572.65
RFQ
WATTS 719QTS 1 1/2 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, εν σειρά, σφαιρική βαλβίδα περιστροφής τετάρτου, Μέγεθος 1 1/2 ίντσας | BY4AWX 0062770 719QTS 1 1/2---1-1 / 2 "επέκταση ftpΒαλβίδα στροφών τέταρτης στροφής1-1 / 2 "-€1,194.90
RFQ
WATTS 719QTS 2 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, εν σειρά, σφαιρική βαλβίδα περιστροφής τετάρτου, Μέγεθος 2 ιντσών | BY4AWY 0062771 719QTS 2---2"επέκταση ftpΒαλβίδα στροφών τέταρτης στροφής2"-€1,421.28
RFQ
WATTS 719QT 1 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας ελέγχου, εν σειρά, σφαιρική βαλβίδα περιστροφής τετάρτου, Μέγεθος 1 ίντσας | CA4CHU 0062762 719QT 1Γυναίκα με σπείρωμα-Γυναίκα με σπείρωμα1"επέκταση ftpΒαλβίδα στροφών τέταρτης στροφής1"επέκταση ftp€383.12
RFQ
WATTS 719QT 1/2 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, εν σειρά, σφαιρική βαλβίδα περιστροφής τετάρτου, Μέγεθος 1/2 ίντσας | CA7CTA 0062760 719QT 1/2-Σιλικόνη-1 / 2 "NPTΒαλβίδα στροφών τέταρτης στροφής1 / 2 "-€313.99
RFQ
WATTS 719QT 3/4 Συναρμολόγηση διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, εν σειρά, σφαιρική βαλβίδα περιστροφής τετάρτου, Μέγεθος 3/4 ίντσας | CA7CTC 0062761 719QT 3/4-Σιλικόνη-3 / 4 "NPTΒαλβίδα στροφών τέταρτης στροφής3 / 4 "-€345.05
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 719-LF 1 1/4 Διπλή διάταξη βαλβίδας αντεπιστροφής, Inline, μέγεθος 1 1/4 ίντσας, χάλκινο
€697.70 /μονάδα