Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 530-3 / 4 Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης 3/4 x 1/2 175psi | AC3WLC 2X318

WATTS 530-3/4 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 3/4 x 1/2 175psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3WLC Μοντέλο: 530-3/4Σταυρός: 2Χ318
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
€66.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαθμονομημένη ρυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Υλικό δίσκουBuna-N
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουMNPT
συνολικό ύψος3"
Συνολικό μήκος1.625 "
Εύρος πίεσης50 έως 175 psi
Υλικό καθίσματοςBuna-N
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 530-3/4 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 3/4 x 1/2 175psi
€66.57 /μονάδα