WATTS 5000SS-OSY-GPM 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 3 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CC9LFX 0690542

WATTS Συγκρότημα 5000SS-OSY-GPM 3 ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, Μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Είδος: CC9LFX Μοντέλο: 5000SS-OSY-GPM 3Σταυρός: 0690542
€6,963.62 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΕτερόφυλη
Μέγεθος παράκαμψης3 / 4 "
Υλικό δίσκουΚαουτσούκ
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου3"
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήgpm
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΚαουτσούκ
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 3 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΤιμή
WATTS 5000SS-LG-GPM 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 3 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CC9LFT 0690541 5000SS-LG-GPM 33"€5,602.28
RFQ
WATTS 5000SS-LG-GPM 2 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, SS | CC9LFU 0690538 5000SS-LG-GPM 2 1/22 1 / 2 "€5,115.43
RFQ
WATTS 5000SS-OSY-GPM 2 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, SS | CC9LFW 0690539 5000SS-OSY-GPM 2 1/22 1 / 2 "€6,299.22
RFQ
WATTS 5000SS-LG-GPM 6 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 6 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CC9LGA 0690547 5000SS-LG-GPM 66"€9,681.90
RFQ
WATTS 5000SS-OSY-GPM 6 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 6 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CC9LGB 0690548 5000SS-OSY-GPM 66"€12,052.45
RFQ
WATTS 5000SS-OSY-GPM 4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 4 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CC9LGC 0690545 5000SS-OSY-GPM 44"€8,209.57
RFQ
WATTS 5000SS-LG-GPM 4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 4 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CC9LGE 0690544 5000SS-LG-GPM 44"€6,682.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Συγκρότημα 5000SS-OSY-GPM 3 ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, Μέγεθος 3 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας
€6,963.62 /μονάδα