WATTS 5000SS-DOSY-GXF-GPM 6 Reduced Pressure Detector Backflow Preventer Assembly, 6 Inch Size, Stainless Steel | CC4JDC 0694040

WATTS 5000SS-DOSY-GXF-GPM 6 Συγκρότημα αποτροπής ανιχνευτή αντίστροφης ροής μειωμένης πίεσης, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Στοιχείο: CC4JDC Μοντέλο: 5000SS-DOSY-GXF-GPM 6Σταυρός: 0694040
€12,052.45 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή μειωμένης πίεσης
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΕτερόφυλη
Μέγεθος παράκαμψης3 / 4 "
Υλικό δίσκουΚαουτσούκ
Σύνδεση εισόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγεθος εισόδου6"
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήgpm
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 6 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΣύνδεση εξόδουΤιμή
WATTS 5000SS-F-OSY-CFM 2 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, SS | CC3PRM 0691019 5000SS-F-OSY-CFM 2 1/2Φλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση€6,284.44
RFQ
WATTS 5000SS-F-LG-CFM 2 1/2 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, Μέγεθος 2 1/2 ίντσας, SS | CC3PRU 0691018 5000SS-F-LG-CFM 2 1/2Φλάντζα άρθρωση2 1 / 2 "Φλάντζα άρθρωση€5,103.61
RFQ
WATTS 5000SS-F-LG-CFM 4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 4 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CC3PRV 0691022 5000SS-F-LG-CFM 4Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωση€6,666.20
RFQ
WATTS 5000SS-F-OSY-CFM 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 3 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CC3PRW 0691021 5000SS-F-OSY-CFM 3Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωση€6,941.42
RFQ
WATTS 5000SS-F-LG-CFM 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 3 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CC3PTB 0691020 5000SS-F-LG-CFM 3Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωση€5,586.00
RFQ
WATTS 5000SS-F-OSY-CFM 4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 4 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CC3PTD 0691023 5000SS-F-OSY-CFM 4Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωση€8,783.69
RFQ
WATTS 5000SS-LG-LM 6 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή μειωμένης πίεσης, μέγεθος 6 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CC3PUH 0691553 5000SS-LG-LM 6Φλάντζα άρθρωση6"Φλάντζα άρθρωση€9,584.25
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 5000SS-DOSY-GXF-GPM 6 Συγκρότημα αποτροπής ανιχνευτή αντίστροφης ροής μειωμένης πίεσης, μέγεθος 6 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας
€12,052.45 /μονάδα