Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 3515B-10 Union Connector, Μέγεθος εισόδου 1/2 ίντσας, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar | AA9GPD 1DAL3 / 650074

WATTS 3515B-10 Union Connector, Μέγεθος εισόδου 1/2 ίντσα, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GPD Μοντέλο: 3515B-10Σταυρός: 1DAL3 / 650074
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
€11.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας Union
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυσουλφόνη
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας
φινίρισμαΠολυσουλφόνη
Τύπος τοποθέτησηςConnector
Υλικό εισαγωγήςΠολυσουλφόνη
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουΓρήγορη σύνδεση
ΜόλυβδοςΑπών
ΥλικόΠολυσουλφόνη
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση17.2 Μπαρ
Αρ. Σειρά3515B
Ελάχ. Θερμ.75 βαθμοί F
Υλικό εξόδουΠολυσουλφόνη
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓρήγορη σύνδεση
Εκτός Dia.1-1 / 8 "
Θερμ. Εύρος180 βαθμοί F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.03
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Συμβατό με σωλήνες PEX, LDPE, MDPE, HDPE, Copper, CTS CPVC και Polybutylene σε εφαρμογές υγρού χαμηλής πίεσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
WATTS 3515B-08 Union Connector, Μέγεθος εισόδου 3/8 ίντσες, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar | AA9GPC 1DAL2 / 650073 3515B-083 / 8 "3 / 8 "15 / 16 "3 / 8 "€12.80
WATTS 3515B-14 Union Connector, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσες, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar | AA9GPE 1DAL4 / 650075 3515B-143 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 8 "x 1 / 2"€19.31
WATTS 3515B-18 Union Connector, Μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar | AA9GPF 1DAL5 / 650950 3515B-181"1"1 1 / 2 "1"€30.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 3515B-10 Union Connector, Μέγεθος εισόδου 1/2 ίντσα, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar
€11.29 /μονάδα