Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 3512B-1008 Σωλήνας στοίβαξης Barb Elbow 90 Degree 1/2 In | AA9GMW 1DAF5

WATTS 3512B-1008 Στοιβαζόμενος εύκαμπτος σωλήνας αγκώνας αγκώνας 90 μοιρών 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GMW Μοντέλο: 3512B-1008Cross Ref: 1DAF5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρός με μάνικα Barb Elbow
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυσουλφόνη
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x Barb
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 3512B-1008 Στοιβαζόμενος εύκαμπτος σωλήνας αγκώνας αγκώνας 90 μοιρών 1/2 ίντσες
€6.34 /μονάδα