Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 3501B-1008 Αρσενικός σύνδεσμος, Μέγεθος εισόδου 1/2 ίντσα, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar | AA9GNM 1DAJ2 / 650175

WATTS 3501B-1008 Αρσενικός σύνδεσμος, Μέγεθος εισόδου 1/2 ίντσας, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GNM Μοντέλο: 3501B-1008Cross Ref: 1DAJ2 / 650175

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€12.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνδρικός προσαρμογέας
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυσουλφόνη
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x MNPT
φινίρισμαΠολυσουλφόνη
Τύπος τοποθέτησηςConnector
Υλικό εισαγωγήςΠολυσουλφόνη
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουΓρήγορη σύνδεση
ΜόλυβδοςΑπών
ΥλικόΠολυσουλφόνη
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση17.2 Μπαρ
Αρ. Σειρά3501B
Ελάχ. Θερμ.75 βαθμοί F
Υλικό εξόδουΠολυσουλφόνη
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΑρσενικό σπείρωμα
Εκτός Dia.1-1 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος180 βαθμοί F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Συμβατό με σωλήνες PEX, LDPE, MDPE, HDPE, Copper, CTS CPVC και Polybutylene σε εφαρμογές υγρού χαμηλής πίεσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
WATTS 3501B-1006 Αρσενικός σύνδεσμος, Μέγεθος εισόδου 1/2 ίντσας, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar | AA9GNL 1DAJ1 / 650953 3501B-1006Σωλήνας x MNPT1 / 2 "3 / 8 "1-1 / 8 "3 / 8 "1 / 2 "€11.52
WATTS 3501B-1012 Αρσενικός σύνδεσμος, Μέγεθος εισόδου 1/2 ίντσα, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar | AA9GNN 1DAJ3 / 650176 3501B-1012Σωλήνας x MNPT1 / 2 "3 / 4 "1-1 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "€14.62
WATTS 3501B-1014 Αρσενικό βύσμα 1/2 x 3/4 ιντσών Polysulfone | AA9GNP 1DAJ4 3501B-1014Σωλήνας x MGHT---3 / 4 "1 / 2 "€14.73
WATTS 3501B-1412 Αρσενικός σύνδεσμος, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσες, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar | AA9GNQ 1DAJ5 / 650178 3501B-1412Σωλήνας x MNPT3 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€16.42
WATTS 3501B-1816 Αρσενικός σύνδεσμος, Μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar | AA9GNR 1DAJ6 / 650983 3501B-1816Σωλήνας x MNPT1"1"1-3 / 4 "1"1"€18.43
WATTS 3501B-0808 Αρσενικός σύνδεσμος, Μέγεθος εισόδου 3/8 ίντσες, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar | AA9GNT 1DAJ7 / 650174 3501B-0808Σωλήνας x MNPT3 / 8 "1 / 2 "15 / 16 "1 / 2 "3 / 8 "€11.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 3501B-1008 Αρσενικός σύνδεσμος, Μέγεθος εισόδου 1/2 ίντσας, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar
€12.13 /μονάδα