WATTS 3000SS-DOSY-GXF-CFM 6 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 6 ιντσών, SS | CC4JDX 0696020

WATTS 3000SS-DOSY-GXF-CFM 6 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 6 ιντσών, SS

Στοιχείο: CC4JDX Μοντέλο: 3000SS-DOSY-GXF-CFM 6Σταυρός: 0696020
€9,069.29 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΣυγκρότημα ανιχνευτή διπλού ελέγχου
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο σώματοςΕτερόφυλη
Μέγεθος παράκαμψης3 / 4 "
Υλικό δίσκουΚαουτσούκ
Σύνδεση εισόδουΑυλακωτή άρθρωση
Μέγεθος εισόδου6"
Μέγιστη. Θερμ.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήcfm
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΧυτό Θερμοπλαστικό/Καουτσούκ
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 6 ιντσών, SS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΣύνδεση εξόδουΥλικό καθίσματοςΤιμή
WATTS 3000SS-OSY-LM 8 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 8 ιντσών, SS | BY4JGT 0691542 3000SS-OSY-LM 8Φλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωσηΚαουτσούκ€16,315.53
RFQ
WATTS 3000SS-PIVXOSY-CFM 4 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 4 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | CA9AWK 0191549 3000SS-PIVXOSY-CFM 4Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωσηΧυτό Θερμοπλαστικό/Καουτσούκ€7,488.94
RFQ
WATTS 3000SS-PIVXOSY-CFM 6 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 6 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | CA9AWL 0191550 3000SS-PIVXOSY-CFM 6Φλάντζα άρθρωση6"Φλάντζα άρθρωσηΧυτό Θερμοπλαστικό/Καουτσούκ€9,702.61
RFQ
WATTS 3000SS-PIVXOSY-CFM 8 Συγκρότημα αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, μέγεθος 8 ιντσών, βαλβίδα διακοπής | CA9AWM 0191551 3000SS-PIVXOSY-CFM 8Φλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωσηΧυτό Θερμοπλαστικό/Καουτσούκ€17,564.00
RFQ
WATTS 3000SS-PIVXOSY-GPM 3 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 3 ιντσών, SS | CA9AWN 0191553 3000SS-PIVXOSY-GPM 3Φλάντζα άρθρωση3"Φλάντζα άρθρωσηΧυτό Θερμοπλαστικό/Καουτσούκ€6,467.92
RFQ
WATTS 3000SS-PIVXOSY-CFM 10 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 10 ιντσών, SS | CA9AWP 0191552 3000SS-PIVXOSY-CFM 10Φλάντζα άρθρωση10 "Φλάντζα άρθρωσηΧυτό Θερμοπλαστικό/Καουτσούκ€24,001.93
RFQ
WATTS 3000SS-PIVXOSY-GPM 4 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 4 ιντσών, SS | CA9AWQ 0191554 3000SS-PIVXOSY-GPM 4Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωσηΧυτό Θερμοπλαστικό/Καουτσούκ€7,488.94
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 3000SS-DOSY-GXF-CFM 6 Συγκρότημα αποτροπής αντίστροφης ροής ανιχνευτή διπλού ελέγχου, βαλβίδα διακοπής, μέγεθος 6 ιντσών, SS
€9,069.29 /μονάδα