WATTS 252AT 30-140 1/2 Steam Pressure Regulator, 30 To 140 Psi, 1/2 Inch Size, Bronze | BP3EWP 0839745

WATTS 252AT 30-140 1/2 Ρυθμιστής πίεσης ατμού, 30 έως 140 Psi, Μέγεθος 1/2 ίντσες, Χάλκινος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BP3EWP Μοντέλο: 252AT 30-140 1/2Σταυρός: 0839745

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,497.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης ατμού
Ρυθμιζόμενη σειρά PSI30 έως 140 Psi
Ρυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσης30 έως 140 psi
Υλικό σώματοςΧαλκί
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.400 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση300 PSI
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος ρύθμισης πίεσης3.4 Μπαρ
ΣτυλΑρχικό
Σχεδιασμός βαλβίδωνΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4

Λεπτομέρειες:

Ρυθμιστής πίεσης ατμού, 30 έως 140 Psi, μέγεθος 1/2 ίντσας, χάλκινος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσηςΥλικό σώματοςΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS 152AT-003015 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 3/4, 3 έως 15 Psi, μέγεθος 3/4 ίντσας, Σίδερο | BP2PZH 0832132 152ΑΤ-003015 3/4-Σίδερο3 / 4 "20.7 Μπαρ33 βαθμοί F3 / 4 "€1,751.95
WATTS 152A-010030 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1 1/4, 10 έως 30 Psi, μέγεθος 1 1/4 ίντσας, Σίδερο | BP2PZJ 0830960 152A-010030 1 1/410 έως 30 psiΣίδερο1 1 / 4 "200 PSI33 μοίρες φά1-1 / 4 "€2,682.18
RFQ
WATTS 152AT-030100 Ρυθμιστής πίεσης ατμού, 30 έως 100 Psi, μέγεθος 2 ιντσών, Σίδερο | BP2PZK 0831012 152AT-03010030 έως 100 psiΣίδερο2"300 PSI33 μοίρες φά2"€4,678.84
RFQ
WATTS 152AT-003015 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1/2, 3 έως 15 Psi, μέγεθος 1/2 ίντσας, Σίδερο | BP2PZL 0832131 152ΑΤ-003015 1/23 έως 15 psiΣίδερο1 / 2 "300 PSI33 μοίρες φά1 / 2 "€1,456.14
WATTS 152AT-30140 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 3/4, 30 έως 140 Psi, μέγεθος 3/4 ίντσας, Σίδερο | BP2PZM 0832133 152ΑΤ-30140 3/4-Σίδερο3 / 4 "20.7 Μπαρ33 βαθμοί F3 / 4 "€1,751.95
WATTS 152AT-010050 Ρυθμιστής πίεσης ατμού, 10 έως 50 Psi, μέγεθος 3/4 ίντσας, Σίδερο | BP2PZN 0832134 152AT-01005010 έως 50 psiΣίδερο3 / 4 "300 PSI33 μοίρες φά3 / 4 "€1,751.95
WATTS 101033 Ρυθμιστής πίεσης ατμού, μέγεθος 3/4 ιντσών, σώμα σιδήρου | BP2PZP 0832140 101033------€1,635.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 252AT 30-140 1/2 Ρυθμιστής πίεσης ατμού, 30 έως 140 Psi, Μέγεθος 1/2 ίντσες, Χάλκινος
€2,497.45 /μονάδα