WATTS 252A 30-140 1 Ρυθμιστής πίεσης ατμού, 30 έως 140 Psi, Μέγεθος 1 ίντσας, Χάλκινο | BP2ZVV 0840000

WATTS 252A 30-140 1 ρυθμιστής πίεσης ατμού, 30 έως 140 Psi, μέγεθος 1 ίντσας, χάλκινο

Είδος: BP2ZVV Μοντέλο: 252A 30-140 1Σταυρός: 0840000
€3,064.68 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης ατμού
Ρυθμιζόμενη σειρά PSI30 έως 140 Psi
Ρυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσης30 έως 140 psi
Υλικό σώματοςΧαλκί
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.300 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση300 PSI
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος ρύθμισης πίεσης3.4 Μπαρ
ΣτυλΑρχικό
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Σχεδιασμός βαλβίδωνΑρχικό

Λεπτομέρειες:

Ρυθμιστής πίεσης ατμού, 30 έως 140 Psi, μέγεθος 1 ίντσας, χάλκινος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσηςΥλικό σώματοςΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS 152AT-003015 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 3/4, 3 έως 15 Psi, μέγεθος 3/4 ίντσας, Σίδερο | BP2PZH 0832132 152ΑΤ-003015 3/4-Σίδερο3 / 4 "20.7 Μπαρ33 βαθμοί F3 / 4 "€1,751.95
WATTS 152A-010030 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1 1/4, 10 έως 30 Psi, μέγεθος 1 1/4 ίντσας, Σίδερο | BP2PZJ 0830960 152A-010030 1 1/410 έως 30 psiΣίδερο1 1 / 4 "200 PSI33 μοίρες φά1-1 / 4 "€2,682.18
RFQ
WATTS 152AT-030100 Ρυθμιστής πίεσης ατμού, 30 έως 100 Psi, μέγεθος 2 ιντσών, Σίδερο | BP2PZK 0831012 152AT-03010030 έως 100 psiΣίδερο2"300 PSI33 μοίρες φά2"€4,678.84
RFQ
WATTS 152AT-003015 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1/2, 3 έως 15 Psi, μέγεθος 1/2 ίντσας, Σίδερο | BP2PZL 0832131 152ΑΤ-003015 1/23 έως 15 psiΣίδερο1 / 2 "300 PSI33 μοίρες φά1 / 2 "€1,456.14
WATTS 152AT-30140 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 3/4, 30 έως 140 Psi, μέγεθος 3/4 ίντσας, Σίδερο | BP2PZM 0832133 152ΑΤ-30140 3/4-Σίδερο3 / 4 "20.7 Μπαρ33 βαθμοί F3 / 4 "€1,751.95
WATTS 152AT-010050 Ρυθμιστής πίεσης ατμού, 10 έως 50 Psi, μέγεθος 3/4 ίντσας, Σίδερο | BP2PZN 0832134 152AT-01005010 έως 50 psiΣίδερο3 / 4 "300 PSI33 μοίρες φά3 / 4 "€1,751.95
WATTS 101033 Ρυθμιστής πίεσης ατμού, μέγεθος 3/4 ιντσών, σώμα σιδήρου | BP2PZP 0832140 101033------€1,635.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 252A 30-140 1 ρυθμιστής πίεσης ατμού, 30 έως 140 Psi, μέγεθος 1 ίντσας, χάλκινο
€3,064.68 /μονάδα