Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 152A 3-15 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 3/4 ιντσών 3-15psi | AH6VXT 36JA84

WATTS 152A 3-15 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 3/4 ίντσας 3-15psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6VXT Μοντέλο: 152A 3-15Cross Ref: 36JA84

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€1,539.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαδικασία ρυθμιστή πίεσης ατμού
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ύψος8 15 / 16 "
Μήκος6"
ΥλικόΣίδερο
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγιστη. Θερμ.300 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης3 έως 15 psi
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος βαλβίδαςΜεσαία χωρητικότητα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.6575
Ύψος πλοίου (cm)23.62
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
WATTS 152A 3-15 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1/2 ίντσα 3-15psi | AH6VXP 36JA81 152Α 3-158 15 / 16 "6"1 / 2 "€1,264.96
WATTS 152A 3-15 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1 ίντσα 3-15psi | AH6VXW 36JA87 152Α 3-159 11 / 16 "7.5 "1"€2,034.06
WATTS 152A 3-15 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1-1 / 4in 3-15psi | AH6VXZ 36JA90 152Α 3-159 11 / 16 "7.5 "1.25 "€2,598.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 152A 3-15 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 3/4 ίντσας 3-15psi
€1,539.31 /μονάδα