Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 11/2 25AUB-GG-Z3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 50 Psi | AB8AJQ 25CD01

WATTS 11/2 25AUB-GG-Z3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 50 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8AJQ Μοντέλο: 11/2 25AUB-GG-Z3Σταυρός: 25CD01

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€803.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα μείωσης πίεσης νερού
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Ύψος11 15 / 16 "
Μήκος8.75 "
ΥλικόΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.160 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πίεσης50 psi
Εύρος ρύθμισης πίεσης25 έως 75 psi
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος βαλβίδαςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.3875
Ύψος πλοίου (cm)25.65
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8481100090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
WATTS 11/4 25AUB-GG-Z3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 50 Psi | AF8EEE 25CC99 11/4 25AUB-GG-Z311.437 "1.25 "€564.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 11/2 25AUB-GG-Z3 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 50 Psi
€803.25 /μονάδα