Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 100XL-100180-Z11 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, αρσενικό σπείρωμα, Npt, μέγεθος 3/4 ίντσας, ορείχαλκος | BP3YER 0066310

WATTS 100XL-100180-Z11 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, αρσενικό σπείρωμα, Npt, μέγεθος 3/4 ίντσας, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BP3YER Μοντέλο: 100XL-100180-Z11Σταυρός: 0066310

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€58.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Χωρητικότητα απαλλαγής105000 btuh
Σύνδεση εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.180 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση113 psi
Αρ. Σειρά100XL
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος πίεσης75 έως 150 psi
Ανακούφιση πίεσης150 Psi
Θερμοκρασία ανακούφισης210 μοίρες φά
Μήκος κνήμης1 1 / 8 "
Μήκος αισθητήρα θερμοστάτη3"
Τύπος νημάτωνNPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2614

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, αρσενικό σπείρωμα, Npt, μέγεθος 3/4 ίντσας, ορείχαλκος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΑνακούφιση πίεσηςΜήκος κνήμηςΜήκος αισθητήρα θερμοστάτηΤιμή
WATTS 100XL-BP-150210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, αρσενικό σπείρωμα, Npt, μέγεθος 3/4 ίντσας, ορείχαλκος | BP3YEG 0066079 100XL-BP-150210210 μοίρες φά150 psi150 Psi1 1 / 8 "3"€40.11
WATTS L100XLM7-3-125210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 3/4, αρσενικό σπείρωμα, Npt, μέγεθος 3/4 ίντσας, ορείχαλκος | BP3YEH 0066134 L100XLM7-3-125210 3/4210 βαθμοί F-125 psi2 1 / 8 "-€66.84
WATTS DP100XL-TT-150210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, αρσενικό σπείρωμα, Npt, μέγεθος 3/4 ίντσας, ορείχαλκος | BP3YEL 0066107 DP100XL-TT-150210210 μοίρες φά150 psi150 Psi1 1 / 8 "3"€158.03
WATTS LLL100XL-2M7-150210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 3/4, αρσενικό σπείρωμα, Npt, μέγεθος 3/4 ίντσας, ορείχαλκος | BP3YEY 0066440 LLL100XL-2M7-150210 3/4210 βαθμοί F-150 Psi--€50.65
WATTS 100XL-175-210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, αρσενικό σπείρωμα, Npt, μέγεθος 3/4 ίντσας, ορείχαλκος | BP3YFE 0066103 100XL-175-210210 μοίρες φά175 PSI175 Psi1 1 / 8 "3"€31.96
WATTS 100XL-8-175210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, αρσενικό σπείρωμα, Npt, μέγεθος 3/4 ίντσας, ορείχαλκος | BP3YFF 0066113 100XL-8-175210210 μοίρες φά175 PSI175 Psi1 1 / 8 "8"€74.95
WATTS 100XL-125210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, αρσενικό σπείρωμα, Npt, μέγεθος 3/4 ίντσας, ορείχαλκος | BP3YFG 0066090 100XL-125210210 μοίρες φά125 psi125 psi1.1875 "4"€35.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 100XL-100180-Z11 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, αρσενικό σπείρωμα, Npt, μέγεθος 3/4 ίντσας, ορείχαλκος
€58.34 /μονάδα