Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1 LF40XL 150/210 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης θερμοκρασίας, NPT, NPT, Μέγεθος εισόδου 1 ίντσας, Μέγεθος εξόδου 1 ίντσας, Χάλκινο | CU9TYG 794JV1

WATTS 1 LF40XL 150/210 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης θερμοκρασίας, NPT, NPT, Μέγεθος εισόδου 1 ίντσας, Μέγεθος εξόδου 1 ίντσας, Χάλκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU9TYG Μοντέλο: 1 LF40XL 150/210Cross Ref: 794JV1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€790.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης πίεσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8775
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εξόδουΥλικό σώματοςΜέγεθος εισόδουΜήκος αισθητήρα θερμοστάτηΤύπος εισόδουΕίδοςΜέγιστη. Θερμ.Αρ. ΣειράΤιμή
WATTS 240X6-125-210-1" Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης θερμοκρασίας 125psi | AH2NHX 29YM29 240X6-125-210-1"FNPTΧαλκί1"-MNPTΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης210 βαθμοί F-€1,246.18
WATTS 1XL-8-150210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, 150 psi, Θερμοστάτης επέκτασης 8 ιντσών | BP3BDB 0004497 1XL-8-150210-Χαλκί1 / 2 "8"-Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης--€58.34
WATTS 1L-2-150210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | BP3GNX 0002268 1L-2 150210-Γυναίκα με σπείρωμαΧαλκί1 / 2 "2"Αρσενικό σπείρωμαΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης-1L€57.94
WATTS LF1X-L8 150-210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 1/2, μέγεθος 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | BP4FVP 0121326 LF1X-L8 150-210 1/2Γυναίκα με σπείρωμαΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο1 / 2 "-Αρσενικό σπείρωμαΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης210 βαθμοί FLF1L€76.59
WATTS 1XL-150210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 1/2, 150 psi, Θερμοστάτης επέκτασης 4 ιντσών | BP4QTY 0004494 1XL-150210 1/2-Χαλκί1 / 2 "4"-Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης--€55.10
Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης WATTS 100DT, μέγεθος 3/4 ιντσών, Pvc | BR7YLH 0066125 100DT-PVC---Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης-100DT€14.07
WATTS 1 LF 240X 125 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, FNPT, Μέγεθος εισόδου 1 ίντσας, Μέγεθος εξόδου 1 ίντσας | CJ3PTU 5DLZ0 1 LF 240X 125-----Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης--€1,224.05
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 1 LF40XL 150/210 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης θερμοκρασίας, NPT, NPT, Μέγεθος εισόδου 1 ίντσας, Μέγεθος εξόδου 1 ίντσας, Χάλκινο
€790.02 /μονάδα