Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1 LF140X6 150/210 TP Ανακουφιστική βαλβίδα 1 ίντσα 6 ίντσας Θερμοστάτης | AB8QYK 26Χ149

WATTS 1 LF140X6 150/210 TP Relief Valve 1 ίντσας 6 ιντσών Θερμοστάτης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8QYK Μοντέλο: 1 LF140X6 150/210Σταυρός: 26Χ149
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
€337.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης
Υψος σώματος5.5 "
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Πλάτος σώματος2.625 "
BtuH3,085,000
Εργοστασιακή πίεση150 psi
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουFNPT
Μήκος κνήμηςΑρχικό
Υλικό ελατηρίουΣύρμα από σιλικόνη από σκληρυμένο χρώμιο
Μήκος θερμοστάτη6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)42.67
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8481801095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματη επαναφορά θέσεων (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΥψος σώματοςΥλικό σώματοςΤύπος εξόδουΜήκος κνήμηςΥλικό ελατηρίουΠλάτος σώματοςBtuHΤιμή
WATTS LL100XL Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης, μήκος κορμού 2 ίντσες, μέγεθος 3/4 ίντσας, ορείχαλκος | AC3XFZ 2XE95 / 953001 LL100XL3 / 4 "6.75 "ΟρείχαλκοςΓυναίκα με σπείρωμα2"Ανοξείδωτο ατσάλι1.75 "100,000€42.63
WATTS LLL100XL Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης, έξοδος 3/4 ιντσών | AC3XGA 2XE96 LLL100XL3 / 4 "7.75 "ΧαλκίFNPTΕπέκτασηΑνοξείδωτο ατσάλι1.75 "105,000€37.88
WATTS 1 "140XL-6 Βαλβίδα ανακούφισης θερμοκρασίας και πίεσης 1 είσοδος ίντσας | AD9BED 4P947 1 "140XL-61"5.5 "ΧαλκίFNPTΑρχικόΑνοξείδωτο ατσάλι3"670,000€307.06
WATTS 100XL-4 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης, 3/4 σε NPT | AE2EWK 4X563 100XL-43 / 4 "3.5 "ΧαλκίFNPTΑρχικόΑνοξείδωτο ατσάλι1.875 "100,000€20.09
WATTS 3/4 LF 40XL-5 Βαλβίδα ανακούφισης θερμοκρασίας & πίεσης 3/4 ίντσα AE3JEL 5DLY3 3/4 LF 40XL-53 / 4 "5.625 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοFNPTΕπέκτασηΑτσάλι2.625 "205,000€245.88
WATTS 3/4 LF 100XL-4 Βαλβίδα ανακούφισης θερμοκρασίας & πίεσης 3/4 Inch | AE3JEM 5DLY4 3/4 LF 100XL-43 / 4 "3.5 "ΧαλκίFNPTΑρχικόΑτσάλι1.875 "105,000€31.15
WATTS 3/4 LF LL100XL Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης Mnpt x Fnpt | AE3JEN 5DLY5 3/4 LF LL100XL3 / 4 "4.75 "ΧαλκίFNPTΕπέκτασηΑτσάλι1.875 "105,000€34.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 1 LF140X6 150/210 TP Relief Valve 1 ίντσας 6 ιντσών Θερμοστάτης
€337.80 /μονάδα