Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1 174A-050 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1 ίντσα 50 Psi Bronze | AB8QZR 26Χ184

WATTS 1 174A-050 Safety Relief Valve 1 Inch 50 Psi Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8QZR Μοντέλο: 1 174A-050Σταυρός: 26Χ184
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
€506.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
Υλικό σώματοςΧαλκί
BtuH1,470,000
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
Εργοστασιακή πίεση50 psi
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος5.75 "
Συνολικό μήκος3"
Εύρος πίεσης30 έως 150 psi
Υλικό καθίσματοςΧαλκί
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.91
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό καθίσματοςBtuHΥλικό δίσκουΥλικό ελατηρίουΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΤιμή
WATTS 3/4 174A-050 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 3/4 ίντσας 50 Psi Bronze | AB8QZL 26X179 3/4 174Α-050Χαλκί950,000ΣιλικόνηΑνοξείδωτο ατσάλι50 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€178.16
WATTS 3/4 174A-075 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 3/4 ίντσες 75 Psi Bronze | AB8QZM 26Χ180 3/4 174Α-075Χαλκί1,320,000ΣιλικόνηΑνοξείδωτο ατσάλι75 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€178.07
WATTS 3/4 174A-100 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 3 / 4in 100 Psi Bronze | AB8QZN 26Χ181 3/4 174Α-100Χαλκί1,695,000ΣιλικόνηΑνοξείδωτο ατσάλι100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€178.01
WATTS 3/4 174A-125 Βαλβίδα ασφαλείας 3/4in 125 Psi Bronze | AB8QZP 26Χ182 3/4 174Α-125Χαλκί2,070,000ΣιλικόνηΑνοξείδωτο ατσάλι125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€178.07
WATTS 3/4 174A-150 Βαλβίδα ασφαλείας 3/4in 150 Psi Bronze | AB8QZQ 26Χ183 3/4 174Α-150Χαλκί2,445,000ΣιλικόνηΑνοξείδωτο ατσάλι150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "€178.07
WATTS 1 174A-150 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1 ίντσα 150 Psi Bronze | AB8QZT 26Χ185 1 174Α-150Χαλκί3,795,000ΣιλικόνηΑνοξείδωτο ατσάλι150 psi1"1"5.75 "€507.69
WATTS 1 1/4 174A-150 Βαλβίδα ασφαλείας 1-1 / 4 ίντσα 150 Psi | AB8QZU 26Χ186 1 1/4 174A-150Χαλκί6,340,000ΣιλικόνηΑνοξείδωτο ατσάλι150 psi1.25 "1.25 "8.375 "€794.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 1 174A-050 Safety Relief Valve 1 Inch 50 Psi Bronze
€506.06 /μονάδα