WATTS 007M1-LF-UL 1 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, χωρίς βαλβίδα διακοπής, Μέγεθος 1 ίντσας, Χάλκινο | BY9EHY 0062299

WATTS 007M1-LF-UL 1 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας ελέγχου, Χωρίς βαλβίδα διακοπής, Μέγεθος 1 ίντσας, Χάλκινο

Είδος: BY9EHY Μοντέλο: 007M1-LF-UL 1Σταυρός: 0062299
€503.12 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Σώμα τελειώνειΧάλκινο
Υλικό σώματοςΧαλκί
Υλικό δίσκουΚαουτσούκ
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση12.1 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. Σειρά7
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό καθίσματοςΚαουτσούκ
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος νημάτωνNPT
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς βαλβίδα διακοπής

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα διπλής βαλβίδας ελέγχου, χωρίς βαλβίδα διακοπής, Μέγεθος 1 ιντσών, Χάλκινο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΥλικό σώματοςΥλικό δίσκουΥλικό καθίσματοςΜέγεθοςΤύπος βαλβίδαςΠλάτοςΜέγεθος εισόδουΤιμή
WATTS 007M2QTS-3/4 "Double Check Valve Assembly 007 | AE7QZX 6A767 007M2QTS-3/4 "-Χαλκί--3 / 4 "-6.875 "-€471.96
WATTS 007MIQTS-1 Συγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου 007 | AE7QZY 6A768 007MIQTS-1-Χαλκί--1"-7.25 "-€650.32
WATTS 007MIQTS-S Συγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου 007 | AE7QZZ 6A769 007MIQTS-S-Χαλκί--2"-8.75 "-€1,078.02
WATTS 007M1-QT-S 2 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας ελέγχου, εν σειρά, σφαιρική βαλβίδα περιστροφής τετάρτου, Μέγεθος 2 ιντσών | BY7HTR 0062428 007M1-QT-S 22"ΧαλκίΣιλικόνηΚατασκευασμένο πλαστικό-Βαλβίδα στροφών τέταρτης στροφής-2"€1,376.89
RFQ
WATTS U007M1-LF 2 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας ελέγχου, Μέγεθος 2 ιντσών, Χάλκινο | BY7HTU 0062429 U007M1-LF 22"ΧαλκίΚαουτσούκ--Χωρίς βαλβίδα διακοπής-2"€1,154.18
RFQ
WATTS U007M1-QT 2 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, σφαιρική βαλβίδα περιστροφής τετάρτου, μέγεθος 2 ιντσών, Χάλκινο | BY7HTV 0062430 U007M1-QT 22"ΧαλκίΚαουτσούκ--Βαλβίδα στροφών τέταρτης στροφής-2"€1,291.06
RFQ
WATTS 007M2-QT-S Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής 1 1/2, εν σειρά, σφαιρική βαλβίδα περιστροφής τετάρτου, Μέγεθος 1 1/2 ίντσας | BY7HTW 0062436 007M2-QT-S 1 1/21-1 / 2 "ΧαλκίΣιλικόνηΚατασκευασμένο πλαστικό-Βαλβίδα στροφών τέταρτης στροφής-1-1 / 2 "€1,156.41
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 007M1-LF-UL 1 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας ελέγχου, Χωρίς βαλβίδα διακοπής, Μέγεθος 1 ίντσας, Χάλκινο
€503.12 /μονάδα