Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 0006275 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας ατμού 2-3 / 4 ίντσες | AH6VYX 36JC12

WATTS 0006275 Βαλβίδα ασφαλείας ατμού 2-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6VYX Μοντέλο: 0006275Σταυρός: 36JC12

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€136.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας ατμού
Υλικό σώματοςΧαλκί
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΣημείωση, ASME
Υλικό δίσκουΑντικολλητικό PTFE
Εργοστασιακή πίεση15 psi
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος2.75 "
Συνολικό μήκος2.125 "
Υλικό καθίσματοςΧαλκί
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Χωρητικότητα ατμού375
Θερμ. Εύρος250 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΥλικό καθίσματοςΤιμή
WATTS 0006276 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας ατμού 2-13 / 16 ίντσες | AH6VYY 36JC13 0006276NB, ASME και HV3 / 4 "3 / 4 "2 13 / 16 "2.375 "Μέταλλο€196.99
WATTS 0006277 Steam Safety Valve 3-1 / 8 ιντσών | AH6VYZ 36JC14 0006277NB, ASME και HV1"1"3.125 "2.375 "Μέταλλο€221.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 0006275 Βαλβίδα ασφαλείας ατμού 2-3/4 ίντσες
€136.40 /μονάδα