WATERLINE CONTROLS WLC4000-120VAC Έλεγχος στάθμης νερού Γεμίστε με υψηλό συναγερμό | AD7TYL 4GHK4

WATERLINE CONTROLS WLC4000-120VAC Έλεγχος στάθμης νερού Πλήρωση με υψηλό συναγερμό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7TYL Μοντέλο: WLC4000-120VACCross Ref: 4GHK4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,102.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος στάθμης νερού
Τύπος ελέγχουΗλεκτρονικός με μικροεπεξεργαστή για αυτοματοποίηση ιστότοπου ή ενοποίηση
Χρώμα περιβλήματοςΓκρί
Βάθος περιβλήματος (σε.)6
Ύψος περιβλήματος (σε.)8.75
Τύπος περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Πλάτος περιβλήματος (σε.)10.5
Τάση Εισόδου110 VAC 50/60 Hz
Μέγιστη. Μήκος κυκλώματος50 πόδια
Αριθμός διακοπτών2
Εύρος λειτουργίας1-1 / 2 και 3 "
ρελέ30 Amps στα 250VAC
Αισθητήρας Dia.3 ίντσες
Μήκος αισθητήρα20 ίντσες
Ειδικές πληροφορίεςΗ σειρά WLC είναι ιδανική σε οποιαδήποτε εφαρμογή όπου η διαχείριση της στάθμης του νερού είναι σημαντική, όπως δεξαμενές ψύξης και δεξαμενές συγκράτησης νερού για πύργους ψύξης. Χρησιμοποιεί έναν μικροεπεξεργαστή που παρακολουθεί όλους τους ανιχνευτές για τη σωστή λειτουργία και στη συνέχεια παρέχει το c
Τύπος διακόπτη(2) SPST
ΧαρακτηριστικάΠαγκόσμιος
ΒαλβίδαΜπορεί να χρησιμοποιηθεί με 1 "Npt και 110Vac ή ισοδύναμο κατασκευασμένο από το Asco Model 8221

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.89
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)64.52
Πλάτος πλοίου (cm)46.23
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος καλωδίου αισθητήρα (50 πόδια)
    • Τοποθέτηση αισθητήρα (στον τοίχο περιβάλλοντος ή σε στατικό σωλήνα)
    • Περιλαμβάνονται αισθητήρες (Γεμίστε ύψος με συναγερμό υψηλού επιπέδου)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Εύκολη στην ανάγνωση οθόνη LED, χωρίς κινούμενα μέρη, αντιστάθμιση για δράση κύματος, αρθρωτή κατασκευή, σύστημα εσωτερικής δοκιμής ενός βήματος για τα ηλεκτρονικά, στεγνές συμβάσεις αυτοματισμού κτιρίων, ανιχνευτές από ανοξείδωτο χάλυβα, απαιτούμενη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 110Vac (Αγορά ξεχωριστά)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση ΕισόδουΤύπος διακόπτηΤιμή
WATERLINE CONTROLS WLC3000-120VAC Έλεγχος στάθμης νερού μόνο για συμπλήρωση | AD7TYK 4GHK3 WLC3000-120VAC110 VAC 50/60 HzSPST€2,066.69
WATERLINE CONTROLS WLC4500-120VAC Έλεγχος στάθμης νερού Συμπληρώστε με χαμηλό συναγερμό | AD7TYM 4GHK5 WLC4500-120VAC110 VAC 50/60 Hz(3) SPST€2,119.02
WATERLINE CONTROLS WLC5000-120VAC Υψηλός και χαμηλός συναγερμός ελέγχου στάθμης νερού | AD7TYN 4GHK6 WLC5000-120VAC110 VAC 50/60 Hz(3) SPST€2,169.93
WATERLINE CONTROLS WLC3000-220VAC Έλεγχος στάθμης νερού μόνο για συμπλήρωση | AD7TYQ 4GHK8 WLC3000-220VAC220 VAC 50/60 HzSPST€2,049.95
WATERLINE CONTROLS WLC4000-220VAC Έλεγχος στάθμης νερού Γεμίστε με υψηλό συναγερμό | AD7TYR 4GHK9 WLC4000-220VAC220 VAC 50/60 Hz(2) SPST€2,102.45
WATERLINE CONTROLS WLC5000-220VAC Υψηλός και χαμηλός συναγερμός ελέγχου στάθμης νερού | AD7TYT 4GHL1 WLC5000-220VAC220 VAC 50/60 Hz(3) SPST€2,156.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATERLINE CONTROLS WLC4000-120VAC Έλεγχος στάθμης νερού Πλήρωση με υψηλό συναγερμό
€2,102.30 /μονάδα