Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WARNER LINEAR ACTUATORS M1-D024-0100-A04-LN Linear Actuator 100 Lb 24vdc Travel 4 In | AA8JUM 18G685

THOMSON M1-D024-0100-A04-LN Linear Actuator 100 Lb 24vdc Travel 4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8JUM Μοντέλο: M1-D024-0100-A04-LNCross Ref: 18G685
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
€660.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μέγιστο (C / F)65 βαθμοί C / 150 βαθμοί F
Τύπος ρουλεμάνΔιπλό τετράγωνο δαχτυλίδι
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΟχι
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
Σύστημα ΜετάδοσηςΕξοπλισμος
Κύκλος25%
Τύπος περιβλήματοςΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
φινίρισμαανοδιωμένο
Πλήρες φορτίο2.3
ΓρανάζιαΜέταλλο σε σκόνη
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος διακόπτη ορίουΣταθερό
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.65 βαθμοί C / 150 βαθμοί F
Τύπος κινητήραΜόνιμος μαγνήτης
Τοποθέτηση ΤύποςClevis
ΡάβδωσηΝτέλριν
Υλικό καρυδιώνΝτέλριν
Ονομαστικό φορτίο (λίβρες)100
Ανασυρμένη διάσταση (σε.)8.23
Ανασυρόμενο μήκος8.25 "
Τύπος βίδαςΑκμή
Ταχύτητα30 ίντσες / λεπτά
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου4"
Θερμική προστασίαAUTO
Μεταφραστικός σωλήναςαλουμίνιο
Ταξίδι4"
Τάση24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8483405010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σήμα σχολίων (Όχι)
    • Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων (Παράλληλος κεντρισμός)
    • Υλικό οδηγού σφραγίδας (Delrin)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος βίδαςΤύπος ρουλεμάνΣυμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΤαχύτηταΤαξίδιΤάσηΑπαιτείται πυκνωτήςφινίρισμαΤιμή
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-04 Linear Actuator 12vdc Travel 4 Inch | AA8JRP 18G641 K2G10-12V-BR-04ΑκμήΔιπλή μπάλαΟχι48 ίντσες / λεπτά4"12 VDCΟχιΠαλτό σε σκόνη€1,264.15
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-06 Linear Actuator, 12 VDC, Travel 6 Inch | AA8JRQ 18G642 K2G10-12V-BR-06ΑκμήΔιπλή μπάλαΟχι48 ίντσες / λεπτά6"12 VDCΟχιΠαλτό σε σκόνη€1,162.14
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-08 Linear Actuator 12vdc Travel 8 Inch | AA8JRR 18G643 K2G10-12V-BR-08ΑκμήΔιπλή μπάλαΟχι48 ίντσες / λεπτά8"12 VDCΟχιΠαλτό σε σκόνη€1,162.14
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-12 Linear Actuator 12vdc Travel 12 Inch | AA8JRT 18G644 K2G10-12V-BR-12ΑκμήΔιπλή μπάλαΟχι48 ίντσες / λεπτά12 "12 VDCΟχιΠαλτό σε σκόνη€1,162.14
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-18 Linear Actuator 12vdc Travel 18 Inch | AA8JRU 18G645 K2G10-12V-BR-18ΑκμήΔιπλή μπάλαΟχι48 ίντσες / λεπτά18 "12 VDCΟχιΠαλτό σε σκόνη€1,219.65
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G20-12V-BR-04 Linear Actuator 12vdc Travel 4 Inch | AA8JRV 18G646 K2G20-12V-BR-04ΑκμήΔιπλή μπάλαΟχι30 ίντσες / λεπτά4"12 VDCΟχιΠαλτό σε σκόνη€1,208.68
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G20-12v-BR-06 Linear Actuator 12vdc Travel 6 Inch | AA8JRW 18G647 K2G20-12v-BR-06ΑκμήΔιπλή μπάλαΟχι30 ίντσες / λεπτά6"12 VDCΟχιΠαλτό σε σκόνη€1,208.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THOMSON M1-D024-0100-A04-LN Linear Actuator 100 Lb 24vdc Travel 4 In
€660.65 /μονάδα