WARNER LINEAR ACTUATORS K2XG20-230V-08 Actuator 2000 Lb. Ταξίδι 230vac 8 ιντσών | AA8JXZ 18G787

THOMSON K2XG20-230V-08 Actuator 2000 Lb. Ταξίδι 230vac 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8JXZ Μοντέλο: K2XG20-230V-08Cross Ref: 18G787

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,654.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μέγιστο (C / F)60 βαθμοί C / 140 βαθμοί F
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή μπάλα
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΝαι
Απαιτείται πυκνωτήςΝαι
ΦάκελοιΝαι
Σύστημα ΜετάδοσηςΕξοπλισμος
Κύκλος25%
Τύπος περιβλήματοςΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πλήρες φορτίο5
Υλικό εργαλείωνΑλουμίνιο
ΓρανάζιαΜέταλλο σε σκόνη
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.60 βαθμοί C / 140 βαθμοί F
Τύπος κινητήραΜόνιμος μαγνήτης
Τοποθέτηση ΤύποςClevis
ΡάβδωσηΜπάλα
Συχνότητα λειτουργίας60 / 50 Hz
Ονομαστικό φορτίο (λίβρες)2000
Ανασυρμένη διάσταση (σε.)18.94
Ανασυρόμενο μήκος19 "
Τύπος βίδαςΜπάλα
Ταχύτητα30 ίντσες / λεπτά
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου8"
Θερμική προστασίαAUTO
Μεταφραστικός σωλήναςΧάλυβας με επικάλυψη Nitrotec
Ταξίδι8"
Τάση230 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.325
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8483405010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σήμα σχολίων (Όχι)
    • Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων (Παράλληλος κεντρισμός)
    • Υλικό οδηγού σφραγίδας (Delrin)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΑπαιτείται πυκνωτήςΠλήρες φορτίοΑνασυρόμενο μήκοςΤαξίδιΤάσηΤιμή
WARNER LINEAR ACTUATORS K2XG20-12V-08 Actuator 2000 Lb. Ταξίδι 12vdc 8 ιντσών | AA8JWR 18G757 K2XG20-12V-08ΟχιΟχι2516 "8"12 VDC€1,775.89
WARNER LINEAR ACTUATORS K2XG20-24V-06 Actuator 2000 Lb. Ταξίδι 24vdc 6 ιντσών | AA8JXB 18G766 K2XG20-24V-06ΟχιΟχι1314 "6"24 VDC€1,775.89
WARNER LINEAR ACTUATORS K2XG20-24V-08 Γραμμικός ενεργοποιητής, ονομαστικό φορτίο 2200 lb | AA8JXC 18G767 K2XG20-24V-08ΟχιΟχι1316 "8"24 VDC€1,775.89
WARNER LINEAR ACTUATORS K2XG20-115V-08 Actuator 2000 Lb. Ταξίδι 115vac 8 ιντσών | AA8JXN 18G777 K2XG20-115V-08ΝαιΝαι519 "8"115 VAC€2,738.27
WARNER LINEAR ACTUATORS K2XG20-230V-06 Actuator 2000 Lb. Ταξίδι 230vac 6 ιντσών | AA8JXY 18G786 K2XG20-230V-06ΝαιΝαι517 "6"230 VAC€2,650.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THOMSON K2XG20-230V-08 Actuator 2000 Lb. Ταξίδι 230vac 8 ιντσών
€2,654.45 /μονάδα