WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-230V-BR-04 Linear Actuator 230vac Travel 4 Inch | AA8JTX 18G671

THOMSON K2G10-230V-BR-04 Γραμμικός ενεργοποιητής 230vac Ταξίδι 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8JTX Μοντέλο: K2G10-230V-BR-04Cross Ref: 18G671

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,924.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μέγιστο (C / F)60 βαθμοί C / 140 βαθμοί F
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή μπάλα
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΝαι
Απαιτείται πυκνωτήςΝαι
ΦάκελοιΝαι
Σύστημα ΜετάδοσηςΕξοπλισμος
Κύκλος25%
Τύπος περιβλήματοςΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πλήρες φορτίο5
Υλικό εργαλείωνΑλουμίνιο
ΓρανάζιαΜέταλλο σε σκόνη
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.60 βαθμοί C / 140 βαθμοί F
Τύπος κινητήραΜόνιμος μαγνήτης
Τοποθέτηση ΤύποςClevis
ΡάβδωσηΧαλκί
Υλικό καρυδιώνΧαλκί
Συχνότητα λειτουργίας60 / 50 Hz
Ονομαστικό φορτίο (λίβρες)600
Ανασυρμένη διάσταση (σε.)14.96
Ανασυρόμενο μήκος15 "
Τύπος βίδαςΑκμή
Ταχύτητα48 ίντσες / λεπτά
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου4"
Θερμική προστασίαAUTO
Μεταφραστικός σωλήναςΧάλυβας με επικάλυψη Nitrotec
Ταξίδι4"
Τάση230 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.3575
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8483405010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σήμα σχολίων (Όχι)
    • Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων (Παράλληλος κεντρισμός)
    • Υλικό οδηγού σφραγίδας (Delrin)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος βίδαςΤύπος ρουλεμάνΣυμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΤαχύτηταΤαξίδιΤάσηΑπαιτείται πυκνωτήςφινίρισμαΤιμή
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-04 Linear Actuator 12vdc Travel 4 Inch | AA8JRP 18G641 K2G10-12V-BR-04ΑκμήΔιπλή μπάλαΟχι48 ίντσες / λεπτά4"12 VDCΟχιΠαλτό σε σκόνη€1,264.15
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-06 Linear Actuator, 12 VDC, Travel 6 Inch | AA8JRQ 18G642 K2G10-12V-BR-06ΑκμήΔιπλή μπάλαΟχι48 ίντσες / λεπτά6"12 VDCΟχιΠαλτό σε σκόνη€1,162.14
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-08 Linear Actuator 12vdc Travel 8 Inch | AA8JRR 18G643 K2G10-12V-BR-08ΑκμήΔιπλή μπάλαΟχι48 ίντσες / λεπτά8"12 VDCΟχιΠαλτό σε σκόνη€1,162.14
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-12 Linear Actuator 12vdc Travel 12 Inch | AA8JRT 18G644 K2G10-12V-BR-12ΑκμήΔιπλή μπάλαΟχι48 ίντσες / λεπτά12 "12 VDCΟχιΠαλτό σε σκόνη€1,162.14
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-18 Linear Actuator 12vdc Travel 18 Inch | AA8JRU 18G645 K2G10-12V-BR-18ΑκμήΔιπλή μπάλαΟχι48 ίντσες / λεπτά18 "12 VDCΟχιΠαλτό σε σκόνη€1,219.65
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G20-12V-BR-04 Linear Actuator 12vdc Travel 4 Inch | AA8JRV 18G646 K2G20-12V-BR-04ΑκμήΔιπλή μπάλαΟχι30 ίντσες / λεπτά4"12 VDCΟχιΠαλτό σε σκόνη€1,208.68
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G20-12v-BR-06 Linear Actuator 12vdc Travel 6 Inch | AA8JRW 18G647 K2G20-12v-BR-06ΑκμήΔιπλή μπάλαΟχι30 ίντσες / λεπτά6"12 VDCΟχιΠαλτό σε σκόνη€1,208.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THOMSON K2G10-230V-BR-04 Γραμμικός ενεργοποιητής 230vac Ταξίδι 4 ιντσών
€1,924.55 /μονάδα