VULCAN HART 00-411551-000G1 Συγκρότημα καυστήρα, Charbroiler, 4.6 x 26.2 x 3.05 ίντσες Μέγεθος | AP3XNN

VULCAN HART 00-411551-000G1 Συγκρότημα καυστήρα, Charbroiler, 4.6 x 26.2 x 3.05 ίντσες Μέγεθος

Στοιχείο: AP3XNN Μοντέλο: 00-411551-000G1
€399.25 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαυστήρας
Ύψος3.05 "
Μήκος4.6 "
Πλάτος26.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Vulcan Hart 00-411551-000G1 burner assembly is a replacement part that can be used to replace malfunctioning or damaged burner assembly in charbroilers.

Χαρακτηριστικά:

  • This unit provides an indirect heat source for the cooking surface, where most of the thermal energy is diffused by the overhead radiant element. The burner is lined with pin size holes that deliver gas through these tiny openings to distribute heat & flame across the broiler's surface.
  • Είναι συμβατό με τα μοντέλα GHCB40C, GHCB44, GHMCB44, HCB040 και HCB1 κοτόπουλα αερίου.

Συχνές Ερωτήσεις:

Q. How to replace a burner assembly?

A.

  • Remove the burner ceramics by carefully pushing up on the side and centre.
  • Αφαιρέστε τη βίδα από το κάλυμμα του καυστήρα του φούρνου και αφήστε τον καυστήρα να κρυώσει.
  • Lift the rear of the burner assembly and remove it from the boiler.
  • Reverse the procedure to install a new burner assembly.

Ε. Τι είναι το charbroiler;

A. A charbroiler is a cooking device that consists of a series of grates or ribs that can be heated to add a smokey, char-grilled flavour to various food materials, such as steak, chicken, fish, sandwiches and vegetables. It can operate at high temperatures of up to 500 degrees Fahrenheit.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VULCAN HART 00-354519-00001 Συγκρότημα καυστήρα | AP3VNC 00-354519-00001---€427.35
RFQ
VULCAN HART 00-356571-00002 Συγκρότημα καυστήρα, 3.65 x 9.55 x 3.5 ίντσες Μέγεθος | AP3VPT 00-356571-000023.5 "3.65 "9.55 "€1,465.59
RFQ
VULCAN HART 00-356576-00001 Συγκρότημα καυστήρα | AP3VPU 00-356576-00001---€1,341.46
RFQ
VULCAN HART 00-410600-000G2 Συγκρότημα καυστήρα, 2.45 x 26.8 x 2.25 ίντσες Μέγεθος | AP3XFW 00-410600-000G22.25 "2.45 "26.8 "€165.56
RFQ
VULCAN HART 00-411084-00001 Συγκρότημα καυστήρα, αριστερά | AP3XJH 00-411084-00001---€174.20
RFQ
VULCAN HART 00-411238-00001 Συγκρότημα καυστήρα, δεξιά | AP3XJP 00-411238-00001---€173.10
RFQ
VULCAN HART 00-412793-000G1 Συγκρότημα καυστήρα, 5 x 20.3 x 2.3 ίντσες Μέγεθος | AP3XTN 00-412793-000G12.3 "5"20.3 "€144.61
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VULCAN HART 00-411551-000G1 Συγκρότημα καυστήρα, Charbroiler, 4.6 x 26.2 x 3.05 ίντσες Μέγεθος
€399.25 /μονάδα