VON DUPRIN 99EO-F 4 313 Συσκευή εξόδου ζάντας Dark Bronze Heavy Duty | AG2WBV 32MC31

VON DUPRIN 99EO-F 4 313 Συσκευή εξόδου ζάντας Dark Bronze Heavy Duty

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WBV Μοντέλο: 99EO-F 4 313Cross Ref: 32MC31

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,701.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσκευή εξόδου ζάντας
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
Πλάτος πόρτας37 έως 48 "
φινίρισμαΣκούρο χάλκινο
Φωτιά σε βαθμολογιαΝαι
Ταιριάζει στο πλάτος Stile4.75 "
Για πάχος πόρτας1.75 "
Βαθμός1
Τύπος κλειδώματοςΛιγότερο σκυλί
επίδοσηΒαρέως

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.26
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8302413000

Λεπτομέρειες:

    • Έξοδος τύπου συσκευής (Έξοδος συσκευής)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαράδοση πόρταςΠλάτος πόρταςΤαιριάζει στο πλάτος StileΤιμή
VON DUPRIN 9975EO-F 3 313 Συσκευή εξόδου ζάντας Dark Bronze Heavy Duty | AG2WBN 32MC25 9975EO-F 3 313Χωρίς χέρια30 έως 36 "4.75 "€3,149.48
VON DUPRIN 88EO-F US10B LHR Συσκευή εξόδου ζάντας Dark Bronze Heavy Duty | AG2WBQ 32MC27 88EO-F US10B LHRΑναστρέψιμο αριστερό χέριΈως 48 "4.125 "€3,253.33
VON DUPRIN 88EO-F US10B RHR Συσκευή εξόδου ζάντας Dark Bronze Heavy Duty | AG2WBR 32MC28 88EO-F US10B RHRΔεξί χέρι αναστρέψιμοΈως 48 "4.125 "€3,748.07
VON DUPRIN 99EO-F 3 313 Συσκευή εξόδου ζάντας Dark Bronze Heavy Duty | AG2WBW 32MC32 99EO-F 3 313Χωρίς χέρια30 έως 36 "4.75 "€2,347.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VON DUPRIN 99EO-F 4 313 Συσκευή εξόδου ζάντας Dark Bronze Heavy Duty
€2,701.65 /μονάδα