VON DUPRIN 9927EO US26D 3 Surface Vertical Rod Grade 1 99 Series | AE2EMF 4WY60

VON DUPRIN 9927EO US26D 3' Surface Vertical Rod Grade 1 99 Series

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2EMF Μοντέλο: 9927EO US26D 3 'Cross Ref: 4WY60

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,626.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιφανειακή κάθετη ράβδος
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
Ύψος πόρτας84 "
Πλάτος πόρτας30 έως 36 "
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Φωτιά σε βαθμολογιαΔεν έχει βαθμολογία φωτιάς
Ταιριάζει στο πλάτος Stile3 13 / 16 "
Για πάχος πόρτας1.75 "
Βαθμός1
Τύπος κλειδώματοςHex Dogging
επίδοσηΒαρέως

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.27
Ύψος πλοίου (cm)103.38
Μήκος πλοίου (cm)28.19
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8302416045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έξοδος τύπου συσκευής (Έξοδος μόνο για έξοδο συσκευής)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος πόρταςΤιμή
VON DUPRIN 9927EO US26D 4 9927EO US26D 4 '37 έως 48 "€2,905.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VON DUPRIN 9927EO US26D 3' Surface Vertical Rod Grade 1 99 Series
€2,626.16 /μονάδα