VON DUPRIN 9847EO 4 26D Surface Vertical Rod Heavy Fits 4-3/4 Inch Width | AH9LMG 40JF25

VON DUPRIN 9847EO 4 26D Surface Vertical Rod Heavy Fits 4-3/4 Inch Width

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9LMG Μοντέλο: 9847EO 4 26DCross Ref: 40JF25

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,474.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιφανειακή κάθετη ράβδος
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
Ύψος πόρτας120 "
Πλάτος πόρτας48 "
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Φωτιά σε βαθμολογιαΟχι
Ταιριάζει στο πλάτος Stile4.75 "
Για πάχος πόρτας1.75 "
Βαθμός1
Τύπος κλειδώματοςHex Dogging
επίδοσηΒαρύ καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)26.35
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ηλεκτρικά / Μηχανικά: Μηχανικά
    • Έξοδος τύπου συσκευής: Έξοδος συσκευής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κλειδώματοςΠαράδοση πόρταςΎψος πόρταςΤάσηΠλάτος πόρταςφινίρισμαΦωτιά σε βαθμολογιαΤαιριάζει στο πλάτος StileΤιμή
VON DUPRIN 99EO US26D 4 99EO US26D 4 '-Χωρίς χέρια84 "-37 έως 48 "Σατινέ χρώμιοΦωτιά σε βαθμολογια-€2,189.22
VON DUPRIN 99EO US26D 3 Touchbar Rim Heavy Duty 99 Series | AE2EME 4WY59 99EO US26D 3Hex DoggingΧωρίς χέρια84 "-30 έως 36 "Σατινέ χρώμιοΔεν έχει βαθμολογία φωτιάς3 13 / 16 "€2,166.03
VON DUPRIN 2227EO-F-4-SP313 Surface Vertical Rod Standard Ταιριάζει σε πλάτος 3-5/8 ίντσας | AH9LLP 40JF08 2227EO-F-4-SP313Λιγότερο σκυλίΧωρίς χέρια84 "-48 "Λούτρινο χάλκινοΝαι3.625 "€1,526.42
VON DUPRIN 2227EO-F-4-SP28 Επιφανειακή κατακόρυφη ράβδος Ταιριάζει με πλάτος 3-5 / 8 ίντσες | AH9LLQ 40JF09 2227EO-F-4-SP28Λιγότερο σκυλίΧωρίς χέρια84 "-48 "ζωγραφισμέναΝαι3.625 "€1,507.35
VON DUPRIN 3327A-EO 4 26D Επιφάνεια κάθετης ράβδου Βαριά ταιριάζει 1-3 / 4 ίντσες πλάτος | AH9LLU 40JF13 3327Α-ΕΟ 4 26ΔHex DoggingΧωρίς χέρια84 "-48 "Σατινέ χρώμιοΟχι1.75 "€4,128.59
VON DUPRIN 33A-EO 4 26D Επιφάνεια κάθετη ράβδος Βαριά ταιριάζει 1-3 / 4 ίντσες πλάτος | AH9LLV 40JF14 33Α-ΕΟ 4 26ΔHex DoggingΧωρίς χέρια--48 "Σατινέ χρώμιοΟχι1.75 "€2,944.03
VON DUPRIN 8827EO-F-US10B Επιφανειακή κατακόρυφη ράβδος Βαριά ταιριάζει 2-1 / 2 ίντσες πλάτος | AH9LLX 40JF16 8827EO-F-US10BΛιγότερο σκυλίΧωρίς χέρια84 "-48 "Σκούρο χάλκινοΝαι2.5 "€5,777.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VON DUPRIN 9847EO 4 26D Surface Vertical Rod Heavy Fits 4-3/4 Inch Width
€3,474.00 /μονάδα