VON DUPRIN 2227EO SP28 4 Surface Vertical Rod Medium Duty | AC3CGP 2RJ51

VON DUPRIN 2227EO SP28 4' Surface Vertical Rod Medium Duty

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3CGP Μοντέλο: 2227EO SP28 4 'Cross Ref: 2RJ51

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,291.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιφανειακή κάθετη ράβδος
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
Ύψος πόρτας84 "
Πλάτος πόρτας37 έως 48 "
φινίρισμαΛάκα
Ταιριάζει στο πλάτος Stile3.625 "
Για πάχος πόρτας1.75 "
Βαθμός1
Τύπος κλειδώματοςHex Dogging
επίδοσηΜεσαίο καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.154
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)124.97
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8302416045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έξοδος τύπου συσκευής (Έξοδος μόνο για έξοδο συσκευής)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος πόρταςΤιμή
VON DUPRIN 2227EO SP28 3 2227EO SP28 3 '30 έως 36 "€1,143.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VON DUPRIN 2227EO SP28 4' Surface Vertical Rod Medium Duty
€1,291.57 /μονάδα