Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VOLLRATH 52113 Πλαστική σπάτουλα με κουτάλι | AD8WLX 4NCK6

VOLLRATH 52113 Πλαστική σπάτουλα με κουτάλια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8WLX Μοντέλο: 52113Cross Ref: 4NCK6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςσπάτουλα
ΧρώμαΆσπρο
Χειρολαβή χρώματοςΆσπρο
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Συνολικό μήκος13.5 "
ΣτυλΚουτάλι
Εργασίας Temp.212 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)33.78
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3924104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή
VOLLRATH 52116 Πλαστική σπάτουλα σπάτουλα | AD8WLY 4NCK7 5211616.5 "€15.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VOLLRATH 52113 Πλαστική σπάτουλα με κουτάλια
€10.64 /μονάδα