Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τσάντα αποθήκευσης VOLLRATH 2623610 38 ίντσες x 21 ίντσες x 18 ίντσες πολυεστέρας | AH6FBU 35YU52

VOLLRATH 2623610 Τσάντα αποθήκευσης 38 ιντσών x 21 ιντσών x 18 ιντσών Πολυεστέρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6FBU Μοντέλο: 2623610Cross Ref: 35YU52

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€114.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσάντα
ΧρώμαΜπλε
Διαστάσεις38 "x 21" x 18 "
ΥλικόΠολυεστέρας
ΧαρακτηριστικάΑποθηκευτικός χώρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.04
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαστάσειςΤιμή
Τσάντα αποθήκευσης VOLLRATH 2622410 26 ιντσών x 21 ιντσών x 18 ιντσών πολυεστέρας | AH6FBT 35YU51 262241026 "x 21" x 18 "€88.52
VOLLRATH 2624810 Τσάντα αποθήκευσης 50 ίντσες x 21 ίντσες x 18 ίντσες πολυεστέρας | AH6FBV 35YU53 262481050 "x 21" x 18 "€126.75
VOLLRATH 40813 Vacuum Sealer Bag, 12 x 12 x 8 Inch Size, 3 mil Thick, Clear, 100Pk | CJ3TAG 44X012 40813-€119.02
VOLLRATH 40812 Vacuum Sealer Bag, 12 x 12 x 6 Inch Size, 3 mil Thick, Clear, 100Pk | CJ3TAH 44X011 40812-€62.48
VOLLRATH 23852 Vacuum Sealer Bag, 12 x 12 x 8 Inch Size, 4 mil Thick, Clear, 100Pk | CJ3TAJ 44X017 23852-€77.98
VOLLRATH 40818 Vacuum Sealer Bag, 20 x 18 x 14 Inch Size, 3 mil Thick, Clear, 100Pk | CJ3TAK 44X015 40818-€191.89
VOLLRATH 40817 Vacuum Sealer Bag, 16 x 16 x 12 inch Size, 3 mil Thick, Clear, 100Pk | CJ3TAL 44X014 40817-€144.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VOLLRATH 2623610 Τσάντα αποθήκευσης 38 ιντσών x 21 ιντσών x 18 ιντσών Πολυεστέρας
€114.19 /μονάδα