Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VNE STAINLESS EG31CC6L4.0X3.0 Concentric Reducer T316l Stainless Steel | AA3NMR 11P842

VNE STAINLESS EG31CC6L4.0X3.0 Ομόκεντρος μειωτήρας T316l από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3NMR Μοντέλο: EG31CC6L4.0X3.0Σταυρός: 11P842

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€156.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟμόκεντρος μειωτής
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι T316L
Τύπος σύνδεσηςΣφιγκτήρας
Συνολικό μήκος5.125 "
Η επιφάνεια τελειώνει180 Grit ID / 150 Grit OD
Tube Size4 "x 3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.66
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7307230000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΣυνολικό μήκοςTube SizeWall ΠάχοςΤιμή
VNE ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ EG31CC1.5X1.0 Ομόκεντρος μειωτήρας T304 Ανοξείδωτος χάλυβας | AA3NLU 11P821 EG31CC1.5X1.0Ανοξείδωτο ατσάλι T304Σφιγκτήρας3"1-1 / 2 "x 1"-€71.66
VNE ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ EG31CC2.0X1.0 Ομόκεντρος μειωτήρας T304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AA3NLV 11P822 EG31CC2.0X1.0Ανοξείδωτο ατσάλι T304Σφιγκτήρας5"2 "x 1"-€82.65
VNE ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ EG31CC2.0X1.5 Ομόκεντρος μειωτήρας T304 Ανοξείδωτος χάλυβας | AA3NLW 11P823 EG31CC2.0X1.5Ανοξείδωτο ατσάλι T304Σφιγκτήρας3"2 "x 1-1 / 2"-€64.68
VNE ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ EG31CC2.5X1.5 Ομόκεντρος μειωτήρας T304 Ανοξείδωτος χάλυβας | AA3NLX 11P824 EG31CC2.5X1.5Ανοξείδωτο ατσάλι T304Σφιγκτήρας5"2-1/2" x 1-1/2"-€92.40
VNE ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ EG31CC2.5X2.0 Ομόκεντρος μειωτήρας T304 Ανοξείδωτος χάλυβας | AA3NLY 11P825 EG31CC2.5X2.0Ανοξείδωτο ατσάλι T304Σφιγκτήρας3"2-1 / 2 "x 2"-€86.63
VNE ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ EG31CC3.0X1.5 Ομόκεντρος μειωτήρας T304 Ανοξείδωτος χάλυβας | AA3NLZ 11P826 EG31CC3.0X1.5Ανοξείδωτο ατσάλι T304Σφιγκτήρας7"3 "x 1-1 / 2"-€162.19
VNE ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ EG31CC3.0X2.0 Ομόκεντρος μειωτήρας T304 Ανοξείδωτος χάλυβας | AA3NMA 11P827 EG31CC3.0X2.0Ανοξείδωτο ατσάλι T304Σφιγκτήρας5"3 "x 2"-€119.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VNE STAINLESS EG31CC6L4.0X3.0 Ομόκεντρος μειωτήρας T316l από ανοξείδωτο χάλυβα
€156.19 /μονάδα