Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIKAN 53825 Βούρτσα σωλήνων και βαλβίδων 6-1 / 4 Μήκος βούρτσας | AH3BWD 31CF38

VIKAN 53825 Tube and Valve Brush 6-1/4 Brush Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3BWD Μοντέλο: 53825Cross Ref: 31CF38
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
€47.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα σωλήνων και βαλβίδων
Χρώμα τρίχαςΆσπρο
Υλικό τρίχαςΠολυεστέρας
Βούρτσα Dia.2"
Μήκος βούρτσας6.25 "
Τύπος βούρτσαςΣύντομη λαβή
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
λαβή Μήκος5.25 "
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Τύπος λαβήςΕτερόφυλη
Συνολικό μήκος36 "
Μήκος περιποίησης2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)94.23
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό σε χημικά: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος περιποίησηςΧρώμα τρίχαςΒούρτσα Dia.Μήκος βούρτσαςλαβή ΜήκοςΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΣυνολικό μήκοςΤιμή
Πινέλο σωλήνα και βαλβίδας VIKAN 53815 Μήκος βούρτσας 6-1/4 | AH3BWC 31CF37 538151"Άσπρο1"6.25 "5.25 "ΠολυπροπυλένιοΕτερόφυλη34.25 "€48.21
VIKAN 53865 Βούρτσα σωλήνων και βαλβίδων 6-1 / 4 Μήκος βούρτσας | AH3BWE 31CF39 538651"Άσπρο1"6.25 "5.25 "ΠολυπροπυλένιοΕυθεία, 2 τεμάχια60 "€61.82
VIKAN 53875 Βούρτσα σωλήνων και βαλβίδων 6-1 / 4 Μήκος βούρτσας | AH3BWF 31CF40 538752"Άσπρο2"6.25 "5.25 "ΠολυπροπυλένιοΕυθεία, 2 τεμάχια60 "€61.78
VIKAN 53885 Βούρτσα σωλήνων και βαλβίδων 6-1 / 4 Μήκος βούρτσας | AH3BWG 31CF41 538853"Άσπρο3"6.25 "5.25 "ΠολυπροπυλένιοΕυθεία, 2 τεμάχια60 "€61.52
VIKAN 53835 Βούρτσα σωλήνων και βαλβίδων 6-1 / 4 Μήκος βούρτσας | AH3BXE 31CF64 538353"Άσπρο3"6.25 "4.75 "ΠολυπροπυλένιοΕτερόφυλη34.25 "€48.10
VIKAN 53542 Βούρτσα σωλήνων και βαλβίδων 6-2 / 3 Μήκος βούρτσας | AH4CBW 34CJ48 535421 / 2 "Πράσινο1 / 2 "6 2 / 3 "Δεν περιλαμβάνονταιΔεν περιλαμβάνονται-7 29 / 32 "€31.34
VIKAN 53544 Βούρτσα σωλήνων και βαλβίδων 6-2 / 3 Μήκος βούρτσας | AH4CBX 34CJ49 535441 / 2 "Red1 / 2 "6 2 / 3 "Δεν περιλαμβάνονταιΔεν περιλαμβάνονται-7 29 / 32 "€31.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIKAN 53825 Tube and Valve Brush 6-1/4 Brush Length
€47.81 /μονάδα