Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIKAN 53563 Βούρτσα σωλήνων και βαλβίδων 6-1 / 2 Μήκος βούρτσας | AH3BXD 31CF63

VIKAN 53563 Tube and Valve Brush 6-1/2 Brush Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3BXD Μοντέλο: 53563Cross Ref: 31CF63
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
€28.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα σωλήνων και βαλβίδων
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Χρώμα τρίχαςΜπλε
Υλικό τρίχαςΠολυεστέρας
Βούρτσα Dia.2-5 / 16 "
Μήκος βούρτσας6.5 "
Τύπος βούρτσαςΑντικατάσταση κεφαλής βουρτσίσματος
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
λαβή ΜήκοςΔεν περιλαμβάνονται
Χειρισμός υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Συνολικό μήκος7 29 / 32 "
Μήκος περιποίησης2 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0499
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό σε χημικά: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τρίχαςΒούρτσα Dia.Μήκος βούρτσαςΜήκος περιποίησηςΤιμή
VIKAN 53543 Βούρτσα σωλήνων και βαλβίδων 6-2 / 3 Μήκος βούρτσας | AH3BXC 31CF62 53543Μπλε1 / 2 "6 2 / 3 "1 / 2 "€30.75
VIKAN 53912 Βούρτσα σωλήνων και βαλβίδων 6-1 / 2 Μήκος βούρτσας | AH3BYG 31CG27 53912Πράσινο3.5 "6.5 "2 5 / 16 "€30.90
VIKAN 53913 Tube and Valve Brush 6-1/2 Brush Length | AH3BYH 31CG28 53913Μπλε3.5 "6.5 "2 5 / 16 "€30.90
VIKAN 53914 Βούρτσα σωλήνων και βαλβίδων 6-1 / 2 Μήκος βούρτσας | AH3BYJ 31CG29 53914Red3.5 "6.5 "2 5 / 16 "€30.90
VIKAN 53915 Tube and Valve Brush 6-2/3 Brush Length | AH3BYK 31CG30 53915Άσπρο3.5 "6 2 / 3 "1 / 2 "€31.28
VIKAN 53916 Tube and Valve Brush 6-1/2 Brush Length | AH3BYL 31CG31 53916Κίτρινο3.5 "6.5 "2 5 / 16 "€30.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIKAN 53563 Tube and Valve Brush 6-1/2 Brush Length
€28.64 /μονάδα