VIKAN 10181 Βάση τοίχου από πολυπροπυλένιο Ροζ | AF9PAP 30PC42

VIKAN 10181 Στήριγμα τοίχου ροζ πολυπροπυλενίου

Είδος: AF9PAP Μοντέλο: 10181Cross Ref: 30PC42

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήριγμα τοίχου
ΧρώμαΡοζ
Βάθος3-1 / 64 "
Ύψος2 25 / 64 "
Μήκος4"
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Τοποθετήστε(2) Βίδες, δεν περιλαμβάνονται
ΧαρακτηριστικάΤοποθετημένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.31
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ3926909980

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
VIKAN 10171 Στήριγμα τοίχου Πολυπροπυλένιο Ροζ | AF9PAN 30PC41 101716.156 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIKAN 10181 Στήριγμα τοίχου ροζ πολυπροπυλενίου