Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 79930 Propress Zero Lead Ball Valve 1 | AF7FKJ 20XW48

VIEGA MEGAPRESS 79930 Propress Zero Lead Ball Valve 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7FKJ Μοντέλο: 79930Cross Ref: 20XW48

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€100.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΧάλκινο χωρίς μόλυβδο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF-61G, UP Code
Τύπος σύνδεσηςΠατήστε x Πατήστε
Χειρισμός υλικούΕπίχρυσος χάλυβας με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός κλειδώματος
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού15 psi
Μέγεθος σωλήνα1 "x 1"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςEPDM
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος ECO
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Tube Size1"
Δομή βαλβίδωνΜπάλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)9.98
Μήκος πλοίου (cm)36.98
Πλάτος πλοίου (cm)23.98
Κωδικός ΕΣ8481801085

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: VIEGA ZERO LEAD

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79930 Propress Zero Lead Ball Valve 1
€100.54 /μονάδα